絞り込み
ブランド
- ゼピール
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ラジオ付手元スピーカー 木聲(きこえ)
ゼピール¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷テレビの音が手元で聴けるワイヤレススピーカー。ワイヤレス接続(伝送距離、最大約30m)。ACアダプターと乾電池の2電源方式。ラジオ機能 AM / FM対応。仕様実用最大出力(W):2付属品ACアダプター、Type-Cコード、取扱説明書、保証書質量(g)570消費電力(W)11電源AC100V 50/60Hz / 単2型乾電池4本(別売)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90.5×236×130出力端子Φ3.5mmステレオミニ入数1台
ハブラシDryカプセル
ゼピール¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷歯磨き後に歯ブラシの送風乾燥と除菌ケアができる!。歯ブラシを入れてカバーを閉めるだけで自動で動作開始。1回の充電で最大33回使用できる。タイマー(除菌3分/乾燥5分)。壁に内蔵マグネットor両面テープで固定できるので場所を取らない。ホルダーから本体を取り外して持ち運びもできる。付属品電源コード(USB A - USB type-C)・ホルダー・両面シール消費電力(W)3コード長さ(m)約1本体質量(g)152本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×74×74光源寿命約1000時間
LEDスタンドライト スマホ充電Qi対応
ゼピール¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷スマホをワイヤレス充電できるQi機能付。(USB端子で充電も可能)。充電しながらスマホ操作できるスタンド付。3段階調光、3段階調色機能。フレキシブルアームで角度を自在に調節できる。用途テレワーク、勉強時におすすめ消費電力(W)18電源AC100V 50/60Hz本体質量(kg)約0.6電源コード(m)1.5色温度(K)約3000(電球色)/ 4000(白色)/5000(昼白色)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×130×530照度(Lx)強光:30cm直下 約1700光束(Lm)330アームフレキシブルアーム電球の種類LED調光の可否可
フランネル電気掛敷毛布
ゼピール¥9,990税込¥10,9891個4日以内出荷やわらかなフランネル素材の電気掛敷毛布。本体丸洗い可能。防ダニ加工繊維使用。8時間後自動電源オフ機能。(切り忘れ防止)コード長さ(m)1.9本体寸法(mm)188×130定格消費電力(W)80本体質量(kg)1.8タイマー8時間自動オフ表面温度(℃)強52/中36/弱20
人感センサー付脱衣所セラミックヒーター
ゼピール¥17,900税込¥19,6901個4日以内出荷パワフル温風でしっかり温かい脱衣所ヒーター。工事不要、ドライバー1本で簡単取付け可能。人感センサー付の自動運転で節電対策になります。場所をとらない壁掛けコンパクトタイプ。ワイヤードリモコンで背の低い方でもラクラク操作できます。3段階の温度設定が可能【高(24℃)中(20℃)低(16℃】設定温度になると運転を自動で停止します。切タイマー1/2/3時間、消し忘れ防止3時間自動オフ機能付き。LEDランプが点灯し、フィルターのお手入れ時期をお知らせします。用途寒い冬場の脱衣所暖房に、ヒートショック対策に。色ホワイト電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)5.4定格消費電力(W)1200本体質量(kg)5.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49.7×12.4×35出力切替1200W/660W/送風(強)W/送風(弱)
充電式防災対策LEDスタンドライト(デジタル表示付)
ゼピール¥5,498税込¥6,0481台4日以内出荷停電時、自動でライトが点灯します 持ち運べる充電タイプ USB端子でスマートフォン等を充電できます 3段階の調光機能 時計・カレンダー・アラーム機能 夜もまぶしくないデジタル表示減灯付消費電力(W)約12(電源アダプターを含む)本体質量(kg)約0.5(付属品を除く)定格入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×80×310定格電源電圧電源アダプター:AC100V 50/60Hz電源コード(m)約1.5 (USBコード)照度(Lx)強光:30cm直下:900充電時間(時間)約4充電池電圧(V)DC3.7 3250mAh充電池タイプリチウムイオン充電池光束(Lm)強光:200RoHS指令(10物質対応)対応調光方式3段階
充電式防災対策LEDスタンドライト(ハンディ)
ゼピール¥4,498税込¥4,9481台4日以内出荷停電時、自動でライトが点灯します ライト部分を外して持ち運べる充電タイプ ライト部とスタンド部両方で調光できる 3段階の調光機能 パソコンからも使えるUSBコード付消費電力(W)約4(電源アダプターを含む)本体質量(kg)約0.5(付属品を除く)定格入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×(最大)365定格電源電圧電源アダプター:AC100V 50/60Hz電源コード(m)約1.5 (USBコード)照度(Lx)強光:30cm直下:450充電時間(時間)約4充電池電圧(V)DC3.7 2200mAh充電池タイプリチウムイオン充電池光束(Lm)強光:200RoHS指令(10物質対応)対応調光方式3段階
電気掛敷毛布(抗ウィルス)
ゼピール¥10,900税込¥11,9901枚4日以内出荷坑ウイルス加工+消臭機能 安心・清潔さを求める方に 温度調節機能(強・中・弱) 熱によってダニを死滅させるダニ退治モード搭載 ※本体をポリ袋に入れ布団の間に挟み約3時間通電 ウイルスの活動を抑制 部屋の温度を感知して設定温度をコントロールする 室温センサー搭載 表面温度3段階切替 本体丸洗いOK、洗濯機で洗濯可能仕様スライド調節:○質量(kg)約1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)80コード長さ(m)約1.9機能抗ウイルス・消臭(中綿)、室温センサー寸法(幅W×奥行D)(cm)約188×130表面温度(℃)約52(強)・約36(中)・約20(弱)
電気敷毛布(抗ウィルス)
ゼピール¥7,990税込¥8,7891枚4日以内出荷坑ウイルス加工+消臭機能 安心・清潔さを求める方に 温度調節機能(強・中・弱) 熱によってダニを死滅させるダニ退治モード搭載 ※本体をポリ袋に入れ布団の間に挟み約3時間通電 ウイルスの活動を抑制 表面温度3段階切替 本体丸洗いOK、洗濯機で洗濯可能仕様スライド調節:○質量(kg)約1.1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)55コード長さ(m)約1.9機能抗ウイルス・消臭(中綿)寸法(幅W×奥行D)(cm)約140×80表面温度(℃)約52(強)・約36(中)・約20(弱)
ミニライスクッカー
ゼピール¥6,498税込¥7,1481台4日以内出荷一食分(0.5合)も炊ける小さな炊飯器。 しゃもじと計量カップ付!仕様基本炊飯時間:炊飯30分前後/おかゆ45分前後付属品しゃもじ/計量カップ/マグネット電源コード消費電力(W)210モード炊飯/おかゆ/予約/保温炊飯容量0.8L(1.5合)
防水ラジオランタン
ゼピール¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷置いても、吊り下げても使える2WAYタイプ どこからでも使いやすい360度ライト/スピーカー(3段階調光) 選局しやすいオート選局機能(AM/FM各最大5局) 雨にぬれても使える防塵・防水(IP65相当) イヤホン端子付機能FM/AMラジオ・防水・仕様【イヤホンジャック】3.5mmミニジャック付属品充電コード(USB A - USB micro-B)質量(g)約465使用温度範囲(℃)-10~55消費電力(W)LED:2/ラジオ:0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×92×195保護等級IP62連続使用時間(時間)ライト(弱):(最大)約100、ラジオ(スピーカー):(最大)約7バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)DC3.7充電時間(時間)約3受信周波数AM:522kHz~1629kHz、FM:76MHz~108MHz(ワイドFM)バッテリー容量(mAh)2200充電方式USB充電
LEDデスクスタンド
ゼピール(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台8日以内出荷デジタル表示機能付き(温度・時刻・カレンダー) インテリア性のあるレザー調デザイン タッチスイッチ 3段階明るさ調節 フレキシブルアームで角度を自在に調整できる コンセント・USBどちらからでも給電可能 アラーム・スヌーズ機能付き 目覚まし時計としても使える用途勉強、読書、細かな作業、時計付き、温度計付き、アラーム付き付属品電源アダプタ・USBケーブル・リチウム電池(CR2032)質量(kg)0.5消費電力(W)約7電源AC100V(50/60Hz)精度±60秒/月全光束(Lm)強光:200定格入力電圧(V)DC5V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512電源コード(m)約1.5機能調光3段階照度(Lx)強光:30cm直下 1000アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否可