DCリビング扇風機ゼピール7日以内出荷
省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。優しい微風&静音で心地よく快適に。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。8段階風量切替。切/入ダブルタイマー エアコンとの併用で節電&快眠。リモコン付き。
電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)19羽根枚数7枚本体質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×665~855電源コード(m)1.6風量8段階首振り左右自動90°/上下手動入タイマー1/2/4/8H切タイマー1/2/4/8H