カテゴリ
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- 寺岡製作所
- ニチコン(11)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- KEMET(3)
- 日本ケミコン(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「4v 560μf」の検索結果

導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303
寺岡製作所(74件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷光沢があります。 垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。 UL規格認定品です。 File № E56086 難燃性 UL510 Flame retardant用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。種別電子機器用色シルバー基材厚さ(mm)0.050電気抵抗(Ω/cm2)0.08引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm)9.81粘着力(N/10mm:参考値)3.92RoHS指令(10物質対応)対応