カテゴリ
- テープ(3)
絞り込み
ブランド
- 寺岡製作所
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- BIGM(丸山製作所)(50)
- brembo(14)
- CKD(1)
- DAYTONA(デイトナ)(20)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(3)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- R&G RACING PRODUCTS(4)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Vesrah(2)
- コノエ(2)
- トップ工業(1)
- ノーブランド(2)
- 三菱ふそう(3)
- 椿本チエイン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「650s#12」の検索結果
特価

カプトン粘着テープ NO.650S
寺岡製作所(19件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
カプトン(R)テープ 650Sシリーズ
寺岡製作所¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷から翌々日出荷基材PI(ポリイミド)テープ長さ(m)20粘着剤シリコン系耐熱温度(℃)200難燃性UL510合格品特性難燃性
カプトン粘着テープ 650S-P 0.025×12×20
寺岡製作所¥3,898税込¥4,2881巻4日以内出荷耐熱性、機械的強度に優れています。高温で長時間連続使用されても電気特性に変化はありません。難燃性、温度定格(200℃)についてはUL規格を受けています。芯から粉じんを発しないのでクリーンルームでの使用が可能です。※厚さはフィルム厚。(総厚は0.050mmです)テープ幅(mm)12テープ長さ(m)20幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)12×20×0.025