カテゴリ

  • テープ(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(7)
  • 東亞合成(2)
  • 中興化成工業(2)
  • コニシ(1)
  • ダイヤテックス(1)
  • 三商(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「api-214a」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプトン両面テープ NO.760H #25 寺岡製作所

    カプトン両面テープ NO.760H #25

    寺岡製作所(9件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1巻
    当日出荷
    高温耐熱性、加熱後の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 両面にセパレータを設けているため加工し易く、粘着面は平滑です。
    用途熱のかかる部分の絶縁や固定。 電子部品の耐熱工程での搬送。使用温度範囲(℃)200主な用途電気絶縁用RoHS指令(10物質対応)対応特性高温耐熱性、平滑性剪断接着力(N/400mm2)196.1
  • 両面テープ NO.777 寺岡製作所

    両面テープ NO.777

    寺岡製作所(59件のレビュー)
    349税込384
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な被着体に対して強力な粘着力を発揮します。 耐熱保持力に優れています。 セパレータに品番を印刷しています。 UL規格認定品です。
    用途各種貼り合せ。(金属・プラスチックなど) 家電部品固定。
  • カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ NO.650S

    寺岡製作所(19件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
  • フィルム両面テープ NO.767 #50 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.767 #50

    寺岡製作所(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。 第2粘着面はシリコーンゴムのほか、一般の粘着テープではつきづらいPP(ポリプロピレン)に対しても優れた粘着力を発揮します。
    用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。 熱のかかる部分の固定。 部品の耐熱工程搬送。耐熱温度(℃)約100~120RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)255粘着タイプ強粘着再剥離適合用途耐熱、再剥離被着材の素材金属、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
  • ガラスクロス両面テープ NO.749 寺岡製作所

    ガラスクロス両面テープ NO.749

    寺岡製作所
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    基材強度が高く、耐熱性、柔軟性に優れたガラスクロス両面テープです。 高温耐熱性、柔軟性に優れます。 シリコーンゴムによく付きます。
    用途熱のかかる部分の絶縁や固定 シリコーンゴムの固定RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)196.1適合用途耐熱被着材の素材シリコーン主なワーク大面材、パーツ