カテゴリ
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- 寺岡製作所
- Panasonic(パナソニック)(15)
- JCS(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- ケニス(1)
- JTT(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bk-3mcd」の検索結果
特価

ノーメックス粘着テープ NO.560S #3
寺岡製作所¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。伸び(%)12引張強度(N/25mm)205.9粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)3.3