カテゴリ
- テープ(3)
絞り込み
ブランド
- 寺岡製作所
- モノタロウ(1)
- シゲミ(8)
- JAE(日本航空電子工業)(7)
- ケニス(3)
- アイリスオーヤマ(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- TRUSCO(1)
- ホーザン(1)
- アイウッド(1)
- COX(コックス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「jeol」の検索結果

導電性アルミ箔両面テープ NO.791
寺岡製作所(10件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性、熱伝導性が得られます。用途各種電子機器の電磁波シールド、アース取り、静電気除去。 OA機器の除電ブラシの固定。 各種半導体・電子部品などへのヒートシンク、放熱材固定。芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.020剪断接着力(N[kgf]/4cm2)441.3[45]電気抵抗(Ω/cm2)0.5粘着力(N/25mm)14.71粘着力(N/10mm:参考値)5.88
導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303
寺岡製作所(74件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷光沢があります。 垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。 UL規格認定品です。 File № E56086 難燃性 UL510 Flame retardant用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。種別電子機器用色シルバー基材厚さ(mm)0.050電気抵抗(Ω/cm2)0.08引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm)9.81粘着力(N/10mm:参考値)3.92RoHS指令(10物質対応)対応
導電性銅箔両面テープ NO.792
寺岡製作所(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1巻当日出荷垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。用途各種電子機器の電磁波シールド、アース取り、静電気除去。 OA機器の除電ブラシの固定。 各種半導体・電子部品などへのヒートシンク、放熱材固定。色茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035剪断接着力(N[kgf]/4cm2)490.3[50]電気抵抗(Ω/cm2)0.02粘着力(N/25mm)8.58粘着力(N/10mm:参考値)5.26RoHS指令(10物質対応)対応