カテゴリ
- テープ(2)
- 電子・基板用テープ(2)
絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.012(1)
- 0.025(1)
- 0.035(1)
- 0.05(1)
- 0.08(1)
- 0.145(1)
テープ幅(mm)
- 5(2)
- 6(1)
- 10(2)
- 12(1)
- 15(2)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(2)
- 60(1)
- 90(1)
特長
- 絶縁(1)
- 耐寒(1)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(1)
粘着剤
- その他(1)
- シリコーン系(2)
用途
塗装・養生用(1)
電気・電子用(2)
テープ長さ(m)
- 20(2)
20
基材
- その他(2)
- ポリイミド(1)
その他・ポリイミド
色
ブラウン(1)
ブラウン
ブランド
- 寺岡製作所
- モノタロウ(3)
- 東レ・デュポン(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- RS PRO(3)
- コクゴ(1)
- コクヨ(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- BERGQUIST(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「kapton」の検索結果
特価

カプトン粘着テープ NO.650S
寺岡製作所(19件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
カプトン両面テープ NO.760H #25
寺岡製作所(9件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻当日出荷高温耐熱性、加熱後の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 両面にセパレータを設けているため加工し易く、粘着面は平滑です。用途熱のかかる部分の絶縁や固定。 電子部品の耐熱工程での搬送。使用温度範囲(℃)200主な用途電気絶縁用RoHS指令(10物質対応)対応特性高温耐熱性、平滑性剪断接着力(N/400mm2)196.1