カテゴリ

  • テープ(2)
絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所
  • BIGM(丸山製作所)(38)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.650s#25」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ NO.650S

    寺岡製作所(19件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
  • カプトン粘着テープNO.650S 寺岡製作所

    カプトン粘着テープNO.650S

    寺岡製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1巻
    11日以内出荷
    耐熱性、耐ハンダ性に優れています。高温耐熱性に優れ、低温から高温まで幅広いご使用の温度範囲において優れた性能を発揮します。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています。UL規格認定品です。(File No. E56086)難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
    用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングに。耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用に。部品の耐熱工程搬送用に。仕様●筆記可否:油性ペンは可●テープカット条件:カッター必要トラスコ品番568-2019材質基材:カプトン(R)フィルム、粘着剤:シリコーン系色茶褐色使用温度範囲(℃)200テープ幅(mm)7テープ長さ(m)20紙管内径(mm)76テープ厚さ(mm)0.05伸び(%)50粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)122.6引張強度(N/10mm)49.04粘着力(N/25mm)5.39RoHS指令(10物質対応)対応
電子・基板用テープカテゴリ