カテゴリ

  • オフィス家具/清掃用品(3)
  • 作業工具/電動・空圧工具(19)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(56)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
  • 農業資材・園芸用品(66,053)
絞り込み
ブランド
  • BIGM(丸山製作所)
  • 寺田ポンプ製作所
  • モノタロウ(3,834)
  • ホンダ(40,320)
  • メディアカバーマーケット(40,198)
  • エスコ(40,061)
  • オカムラ(岡村製作所)(29,154)
  • 大阪魂(26,715)
  • Panasonic(パナソニック)(22,623)
  • スバル(14,598)
  • TRUSCO(12,422)
  • 三菱電機(11,132)
  • Kawasaki(8,658)
  • (8,080)
  • EBM(江部松商事)(7,622)
  • 工進(6,825)
  • NAKANO(6,710)
  • SHIMANO(シマノ)(6,674)
  • TAKEGAWA(武川)(6,481)
  • コガネイ(5,668)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,437)
商品レビュー
  • 以上(202)
  • 以上(228)
  • 以上(231)
  • 以上(234)
価格
  • 1,500円以下(26,207)
  • 1,500-10,000円(22,818)
  • 10,000-50,000円(12,006)
  • 50,000-100,000円(2,626)
  • 100,000円以上(2,495)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
66,133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プライマ BIGM(丸山製作所)

    プライマ

    BIGM(丸山製作所)(39件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    適合機種各機種共通高さ(mm)16.0外径×内径(Φmm)19.0×14.3
  • 燃料フィルター BIGM(丸山製作所)

    燃料フィルター

    BIGM(丸山製作所)(30件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合機種各機種共通(丸山製作所製品)
  • クリーナエレメント BIGM(丸山製作所)

    クリーナエレメント

    BIGM(丸山製作所)(38件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
  • ボールコック BIGM(丸山製作所)

    ボールコック

    BIGM(丸山製作所)(23件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    手元で散布、停止ができます。
    最高使用圧力(MPa)約5.0
  • 高圧ホース BIGM(丸山製作所)

    高圧ホース

    BIGM(丸山製作所)(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
    ホース内径(Φmm)8.5ねじの呼びG1/4
  • ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所

    ファミリーポンプ

    寺田ポンプ製作所(55件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
    用途工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)40
  • 左ネジ(8mm) BIGM(丸山製作所)

    左ネジ(8mm)

    BIGM(丸山製作所)(12件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    適合機種BC303RS/BC263RS/BCS254H/BC263M/BCS303RS
  • 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所

    汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン

    寺田ポンプ製作所(17件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
    用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ型式非自動(PGタイプ)接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)45構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2連続運転可能最低水位(mm)85
  • 燃料パイプ BIGM(丸山製作所)

    燃料パイプ

    BIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
  • 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所

    汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン

    寺田ポンプ製作所(6件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
    用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品キャブタイヤケーブル(5m)相フランジ-1組予備銘板-1コ接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8(最大)異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)120構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2
  • ノズルパイプ BIGM(丸山製作所)

    ノズルパイプ

    BIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)
    919税込1,011
    1丁
    当日出荷
    高所や広い場所の作業に便利です。
    ねじ径G1/4パイプ径(Φmm)8.5
  • ヨリ戻し金具 BIGM(丸山製作所)

    ヨリ戻し金具

    BIGM(丸山製作所)(36件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ホースのねじれを防ぎます。
  • 左ナット(8mm) BIGM(丸山製作所)

    左ナット(8mm)

    BIGM(丸山製作所)(19件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC203S/BC233
  • 小型水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    小型水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所(3件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    自動液面制御方式を採用、起動・停止がオートマチック。ストレーナを通過する汚水に強いオープン羽根車で、幅広い用途に対応。オイルバス方式のメカニカルシールで連続運転可能。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
    用途建設土木用 工業設備用 建築設備用 汚水排水処理用 農業用 漁業用型式単独自動電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(主軸)SUS420J1又は2電動機の極数2キャブタイヤケーブル種類VCT
  • 純正プラグ CJ6Y BIGM(丸山製作所)

    純正プラグ CJ6Y

    BIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
  • 底水用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    底水用水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    底水5mmまで排水が可能です。植木の散水、水害時の排水、水槽・鑑賞池等の排水などにオススメです。従来品の吐水量を落とすことなく底水位(5mm)まで排水が可能です。モーター強制冷却構造の為、低水位での連続運転が可能です。15・25・32のホースが使えます。吐出量75L/分(全揚程5m時)。
    用途従来品の吐水量を落とすことなく底水位排水が可能。池水の循環・散水・排水に。庭や植木の散水に。工場などのたまり水の排水に。付属品キャブダイヤーケーブル4m、ホースカップリング竹の子32mm・25mm・15mm用各1個、ホースカップリング用ナット1、ホースカップリング用パッキン、ホースバンド32mm・25mm・15mm用各1個出力(W)150電圧(V)100口径(Φmm)32全揚程(m)5電源コード(m)4吐出量(L/min)75使用流体汚水
  • クリーナカバー BIGM(丸山製作所)

    クリーナカバー

    BIGM(丸山製作所)(13件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ブロワポンプ 寺田ポンプ製作所

    ブロワポンプ

    寺田ポンプ製作所(19件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    雨水・粉じん進入防止は万全です。 更なる低消費電力化を実現しました。 脈動・振動を抑えています。 耐久性が向上しました。 アース工事不要で取り付けが簡単です。 コンパクト設計です。
    用途浄化槽用。
  • オーバーフロー BIGM(丸山製作所)

    オーバーフロー

    BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
  • Φ8.5、Φ10mm用パッキン BIGM(丸山製作所)

    Φ8.5、Φ10mm用パッキン

    BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)
    439税込483
    1セット
    当日出荷
    ノズル、ホースの補修に使います。
    用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
  • 小型水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    小型水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所(8件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    メカニカルシールにオイルバス方式採用、連続運転可能。モートルには自動焼損防止装置内蔵。汚水・湧水の排水用、養殖魚槽の注水・換水用。ポンプ効率をあげるスパイラル方式。ポンプ部は、オール強化プラスチック製。最低水位12mm まで排水可能。ポンプの取りはずしが簡単。
    用途建設土木用 工業設備用 建築設備用 農業用 漁業用 汚水排水処理用付属品キャブタイヤケーブル(4m)×1、ホースカップリング×1組、ホースバンド×1、吊り下げロープ×1型式非自動質量(kg)4.3寸法(Φ×高さH)(mm)136×244接続ホースカップリング接続電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40残水位(mm)25構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS420J1又は2電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4構造(軸受)玉軸受キャブタイヤケーブル種類VCT運転可能最低水位(mm)180
  • 刃物ボスB(左ネジタイプ用) BIGM(丸山製作所)

    刃物ボスB(左ネジタイプ用)

    BIGM(丸山製作所)(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合機種BC26T/BC303RS/BC263RS/BCS254H/BC263M/BCS303RS
  • ガードマン BIGM(丸山製作所)

    ガードマン

    BIGM(丸山製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
    用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
  • モーター動力噴霧器 BIGM(丸山製作所)

    モーター動力噴霧器

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
    用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
  • スロットルレバー BIGM(丸山製作所)

    スロットルレバー

    BIGM(丸山製作所)(13件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    適合両手ハンドル機種用
  • 差込式替コード(角型) BIGM(丸山製作所)

    差込式替コード(角型)

    BIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(50本)
    欠品中
    用途ナイロンカッター用交換コードです。形状四角型長さ(m)0.2太さ(mm)2.2
  • 工事用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    工事用水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所(4件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    清水・汚水・土砂を含む排水用水中ポンプ。 小型・軽量です。 耐摩耗性・耐久性を向上させた、特殊樹脂や特殊合成ゴム製です。 土砂を含む水に使用できます。 詰まりにくくメンテナンスが簡単です。 衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚です。
    付属品40mmホースカップリング用ナット・40mmホースカップリング用タケノコ40mmホースカップリング用パッキン・40mm用ホースバンド・40×50mmタケノコ・50mm用ホースバンド仕様両用アダプタ標準装備質量(kg)6.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)314×155×155電源コード(m)5残水位(mm)20材質(ケーシング)合成ゴム材質(羽根車)合成ゴム材質(主軸)SUS運転可能最低水位(mm)50
  • マニアルローター BIGM(丸山製作所)

    マニアルローター

    BIGM(丸山製作所)(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
    付属品コード付長さ(m)4線径(Φmm)2.4
  • グロメット13mm BIGM(丸山製作所)

    グロメット13mm

    BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
  • レバーコッククミタテ BIGM(丸山製作所)

    レバーコッククミタテ

    BIGM(丸山製作所)(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    手元で散布、停止ができます。
    適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)ホース長さ(mm)1100
  • ソケット BIGM(丸山製作所)

    ソケット

    BIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
  • キャブダイヤフラム BIGM(丸山製作所)

    キャブダイヤフラム

    BIGM(丸山製作所)(15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
  • ワンタッチカプラー BIGM(丸山製作所)

    ワンタッチカプラー

    BIGM(丸山製作所)(28件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ノズル、ホースの脱着が簡単にできます。
  • 刃物ボスB BIGM(丸山製作所)

    刃物ボスB

    BIGM(丸山製作所)(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合機種BC233S/BCW233S/BC233M/BC203S/BC233
  • ストレーナ BIGM(丸山製作所)

    ストレーナ

    BIGM(丸山製作所)(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ゴミの進入を防ぎます。
  • ピストンリング26CC用 BIGM(丸山製作所)

    ピストンリング26CC用

    BIGM(丸山製作所)(19件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    適合機種BC26T/BC263RS/BC263M
  • 異径金具 BIGM(丸山製作所)

    異径金具

    BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
  • ハンディポンプ 寺田ポンプ製作所

    ハンディポンプ

    寺田ポンプ製作所(9件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    小型軽量で高性能。静かな運転音。 家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。 電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。 特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。 自吸式ポンプで取扱いが簡単。
    用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用種類自吸ポンプ電動機防滴保護形取扱液清水液温範囲(℃)0~50(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS403電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
  • 刈払機用両肩バンド BIGM(丸山製作所)

    刈払機用両肩バンド

    BIGM(丸山製作所)(11件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途大型刈払機用・両肩掛・緊急時ワンアクション離脱式適合機種背負い式以外の各種刈払機に適合
...