カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 寺田ポンプ製作所
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(18)
  • MV AGUSTA(12)
  • TRUSCO(9)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • Termignoni (テルミニョーニ)(6)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • 東洋技研(3)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(3)
  • NOK(2)
  • (2)
  • RIDGID(日本エマソン)(2)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(2)
  • SP scienceware(2)
  • 青木精密工業(1)
  • トンボ鉛筆(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f367」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多段うず巻きポンプ 寺田ポンプ製作所多段うず巻きポンプ寺田ポンプ製作所
1,498,000税込1,647,800
1台
20日以内出荷から40日以内出荷
陸上ポンプ(ステンレス製)CO形 グランドパッキン式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所陸上ポンプ(ステンレス製)CO形 グランドパッキン式 屋外モーター付き寺田ポンプ製作所
999,800税込1,099,780
1台
5日以内出荷
接液部はSCS13、SUS304ですので、耐蝕性に優れています。 自吸式の為、最初の1回の呼び水で、排水・揚水可能。 真空ポンプなみの排気能力、自吸時間も最短です。 4P電動機直結で静かな運転音、保守・点検も容易。
用途・工業設備用・公害防止プラント用・プラント組込用・汚水排水処理用セット内容共通ベース(1個)、相フランジパッキン(2個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:SCS13、主軸:SUS304+S45C極数4フランジJIS10K(但し、32mmは特殊寸法)寸法E(mm)55電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形取扱液清水・汚水・化学液液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン構造(軸受)密封玉軸受
陸上ポンプ(鋳鉄製)OH形 グランドパッキン式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所陸上ポンプ(鋳鉄製)OH形 グランドパッキン式 屋外モーター付き寺田ポンプ製作所
369,800税込406,780
1台
5日以内出荷
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放型、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。 軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用。(標準品)
用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用セット内容共通ベース(1個)、相フランジパッキン(2個)、ストレーナー(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS420J2+S45C極数4フランジJIS10K、薄型寸法d(mm)19寸法A(mm)156寸法E(mm)55寸法B(mm)522寸法C(mm)678寸法R(mm)10電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形取扱液清水・汚水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン寸法K1(mm)340構造(軸受)密封玉軸受
陸上ポンプカテゴリ
関連カテゴリ