絞り込み
ブランド
- Optibelt
- モノタロウ(3,644)
- ホンダ(164,510)
- トヨタ(60,295)
- MAZDA(マツダ)(53,433)
- ミツビシ(37,626)
- YAMAHA(ヤマハ)(36,535)
- スズキ(31,834)
- ニッサン(27,949)
- エスコ(26,296)
- BIGM(丸山製作所)(26,218)
- 三菱ふそう(24,209)
- スバル(20,699)
- Kawasaki(15,806)
- 日野自動車(14,928)
- 大阪魂(13,376)
- いすゞ自動車(13,374)
- UDトラックス(7,291)
- RS PRO(7,221)
- ダイハツ(7,009)
- Panasonic(パナソニック)(5,833)
- ブランドをもっと見る
価格
Optibelt
Optibeltのページです。Optibeltは、メカニカル部品/機構部品、自動車用品などの商品を提供しています。現在131件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 286mm ポリウレタン RB
Optibelt¥1,369税込¥1,5061個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは EPJ 形で、長さは 286 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性仕様●ベルト部:EPJ●長さ:286mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0595アズワン品番65-7883-38
プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 256mm ポリウレタン RB
Optibelt¥1,239税込¥1,3631個欠品中OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは EPJ プロファイルで、ベルトの長さは 256 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低仕様●ベルト部:EPJ●長さ:256mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0594アズワン品番65-7885-55
プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 246mm ポリウレタン RB
Optibelt¥1,198税込¥1,3181個欠品中OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは EPJ プロファイルを備え、ベルトの長さは 246 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性仕様●ベルト部:EPJ●長さ:246mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0593アズワン品番65-7888-16
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 345mm 歯数 115 ピッチ 3mm ゴム
Optibelt¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合仕様●長さ:345mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-1487アズワン品番65-7876-44
プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 336mm ポリウレタン RB
Optibelt¥1,449税込¥1,5941個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは EPJ の形状で、ベルトの長さは 336 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高仕様●ベルト部:EPJ●長さ:336mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0597アズワン品番65-7887-35
ベルト optibelt WEDGE BELTS
Optibelt¥1,398~税込¥1,538~1本44日以内出荷伝達効率は97%です。ベルト幅(mm)9ベルト高さ(mm)8使用温度範囲(℃)-40~+70規格USA-Standard RMA/MPTA
タイミングベルトプーリー 22歯 3mmピッチ ボア9mm
Optibelt¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:9mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5506アズワン品番65-7863-62
タイミングベルトプーリー 21歯 3mmピッチ ボア9mm
Optibelt¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:9mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5489アズワン品番65-7854-31
タイミングベルトプーリー 19歯 2.5mmピッチ ボア6mm
Optibelt¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:2.5mm●ベルト幅に合わせる:4 mm, 6 mm●ボア:6mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2786アズワン品番65-7868-35
タイミングベルトプーリー 18歯 3mmピッチ ボア8mm
Optibelt¥1,289税込¥1,4181個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:8mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5451アズワン品番65-7871-88
タイミングベルトプーリー 15歯 3mmピッチ ボア6mm
Optibelt¥1,239税込¥1,3631個7日以内出荷仕様●歯の数:15●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:6mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5417アズワン品番65-7863-82
タイミングベルトプーリー 14歯 5mmピッチ ボア8mm
Optibelt¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:8mm●材質:スチール●コード番号:236-5403アズワン品番65-7860-58
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 177mm 歯数 35 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥1,019税込¥1,1211個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:177mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:35●材質:ゴム●コード番号:217-0877アズワン品番65-7877-05
タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 533mm 歯数 105 ピッチ 5.08mm ゴム
Optibelt¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 533mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 533 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:533mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:204-3185アズワン品番65-7999-35
タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 355mm 歯数 70 ピッチ 5.08mm ゴム
Optibelt¥1,269税込¥1,3961個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 355mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 355 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:355mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:204-3179アズワン品番65-7985-94
タイミングベルト 幅 9.4mm 長さ 294.64mm 歯数 58 ピッチ 5.08mm ゴム
Optibelt¥1,149税込¥1,2641個7日以内出荷OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 58 です。長さは 294.64 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:294.64mm●幅:9.4mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:58●材質:ゴム●コード番号:217-0092アズワン品番65-7877-55
タイミングベルト 幅 9.4mm 長さ 24 mm 269 mm 歯数 53 ピッチ 5.08mm ゴム
Optibelt¥1,119税込¥1,2311個7日以内出荷OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 53 です。長さは 269.24 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:24 mm, 269 mm●幅:9.4mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:53●材質:ゴム●コード番号:217-0059アズワン品番65-7874-98
タイミングベルト 幅 7mm 長さ 533mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥1,289税込¥1,4181個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。533 mm 長の XL プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達仕様●長さ:533mm●幅:7mm●ピッチ:5mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:217-0698アズワン品番65-7875-31
タイミングベルト 幅 7.87mm 長さ 635mm 歯数 125 ピッチ 5.08mm ゴム
Optibelt¥1,419税込¥1,5611個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:635mm●幅:7.87mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:217-1307アズワン品番65-7885-85
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 558mm 歯数 110 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥1,149税込¥1,2641個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 558 mm の XL プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達仕様●長さ:558mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-0706アズワン品番65-7882-24
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 482mm 歯数 95 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥1,119税込¥1,2311個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。XL プロファイル(長さ 482 mm )を備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達仕様●長さ:482mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0591アズワン品番65-7879-53
タイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 711mm 歯数 140 ピッチ 5.08mm ゴム
Optibelt¥1,359税込¥1,4951個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:711mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:217-1345アズワン品番65-7885-87
タイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 660mm 歯数 130 ピッチ 5.08mm ゴム
Optibelt¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:660mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:130●材質:ゴム●コード番号:217-1324アズワン品番65-7955-58
タイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 635mm 歯数 125 ピッチ 5.08mm ゴム
Optibelt¥1,269税込¥1,3961個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:635mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:217-1305アズワン品番65-7877-37
タイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 355.6mm 歯数 70 ピッチ 5.08mm ゴム
Optibelt¥969税込¥1,0661個7日以内出荷OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 70 です。長さは 355.6 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:355.6mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:217-0283アズワン品番65-7964-85
タイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 330.2mm 歯数 65 ピッチ 5.08mm ゴム
Optibelt¥939税込¥1,0331個7日以内出荷OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 65 です。長さは 330.2 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:330.2mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:65●材質:ゴム●コード番号:217-0270アズワン品番65-7882-62
タイミングベルト 幅 31mm 長さ 254mm 歯数 50 ピッチ 5.08mm ゴム
Optibelt¥969税込¥1,0661個7日以内出荷OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 50 です。長さは 254 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:254mm●幅:31mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:50●材質:ゴム●コード番号:217-0030アズワン品番65-7907-24
タイミングベルトプーリー 26歯 3mmピッチ ボア11mm
Optibelt¥1,469税込¥1,6161個欠品中仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:11mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5557アズワン品番65-7858-07
タイミングベルトプーリー 20歯 2.5mmピッチ ボア6mm
Optibelt¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:2.5mm●ベルト幅に合わせる:4 mm, 6 mm●ボア:6mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2789アズワン品番65-7870-22
タイミングベルトプーリー 14歯 5mmピッチ ボア8mm
Optibelt¥1,149税込¥1,2641個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:10mm●ボア:8mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5397アズワン品番65-7860-88
タイミングベルトプーリー 10歯 5mmピッチ ボア5mm
Optibelt¥979税込¥1,0771個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:10mm●ボア:5mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5376アズワン品番65-7870-48
タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 228.6mm 歯数 45 ピッチ 5.08mm ゴム
Optibelt¥1,119税込¥1,2311個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 22mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 22mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:228.6mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:45●材質:ゴム●コード番号:204-3175アズワン品番65-8011-60
タイミングベルト 幅 9.4mm 長さ 279.4mm 歯数 55 ピッチ 5.08mm ゴム
Optibelt¥1,149税込¥1,2641個7日以内出荷OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 58 です。長さは 279.64 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:279.4mm●幅:9.4mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:55●材質:ゴム●コード番号:217-0065アズワン品番65-7885-34
タイミングベルト 幅 7mm 長さ 203mm 歯数 40 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥939税込¥1,0331個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:203mm●幅:7mm●ピッチ:5mm●歯の数:40●材質:ゴム●コード番号:217-1021アズワン品番65-7887-26
タイミングベルト 幅 7.87mm 長さ 304.8mm 歯数 60 ピッチ 5.08mm ゴム
Optibelt¥999税込¥1,0991個7日以内出荷OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 60 です。長さは 304.8 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:304.8mm●幅:7.87mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-0235アズワン品番65-7873-18
タイミングベルト 幅 7.87mm 長さ 294.64mm 歯数 58 ピッチ 5.08mm ゴム
Optibelt¥999税込¥1,0991個7日以内出荷OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 58 です。長さは 294.64 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:294.64mm●幅:7.87mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:58●材質:ゴム●コード番号:217-0091アズワン品番65-7884-13