カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • BIGM(丸山製作所)(99)
  • 新日軽(LIXIL)(36)
  • 新ダイワ(19)
  • トヨタ(19)
  • 三ツ星ベルト(16)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(16)
  • ホンダ(15)
  • 椿本チエイン(14)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • 三菱マテリアル(8)
  • RS PRO(8)
  • バンドー化学(5)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • サンドビック(4)
  • スズキ(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • スバル(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1040-08」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1040mm 歯数 130 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1040mm 歯数 130 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1040 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1040 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため
    仕様●長さ:1040mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:130●材質:ゴム●コード番号:204-2935アズワン品番65-8001-10
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1040mm 歯数 130 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1040mm 歯数 130 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 130 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1040mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:130●材質:ゴム●コード番号:217-0051アズワン品番65-7874-73
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1040mm 歯数 130 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1040mm 歯数 130 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 130 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1040mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:130●材質:ゴム●コード番号:217-0055アズワン品番65-7873-91
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1040mm 歯数 130 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1040mm 歯数 130 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 130 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1040mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:130●材質:ゴム●コード番号:217-0056アズワン品番65-7883-61
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1040mm 歯数 130 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1040mm 歯数 130 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 130 mm です。長さは 1040 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1040mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:130●材質:ゴム●コード番号:217-0054アズワン品番65-7966-97
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1040mm 歯数 130 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1040mm 歯数 130 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1040 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1040 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため
    仕様●長さ:1040mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:130●材質:ゴム●コード番号:204-2934アズワン品番65-7994-83
  • タイミングベルト 幅 21mm 長さ 1040mm 歯数 130 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 21mm 長さ 1040mm 歯数 130 ピッチ 8mm ポリウレタン

    Optibelt
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●長さ:1040mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:130●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2059アズワン品番65-7915-94
  • タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1040mm 歯数 130 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1040mm 歯数 130 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 130 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1040mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:130●材質:ゴム●コード番号:217-0052アズワン品番65-7966-93
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 824mm 歯数 103 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 824mm 歯数 103 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:824mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:103●材質:ゴム●コード番号:217-1040アズワン品番65-7888-19
関連キーワード
伝導部品カテゴリ