カテゴリ
- 農業機械(154)
- 自動車純正部品(45)
- 切削工具(29)
- 制御機器(21)
- バイク純正部品(17)
- メカニカル部品(16)
- 自動車補修部品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 学童・教育用品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 物流用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 機構部品(6)
- 建築金物(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- トラック純正部品(5)
- 作業服(4)
- 空圧工具(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 家電(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 溶接用品(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 介護用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(153)
- トヨタ(39)
- D'Addario(13)
- SMC(11)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(11)
- Kawasaki(11)
- コノエ(10)
- 河村電器産業(9)
- 三菱マテリアル(7)
- omron(オムロン)(5)
- マキタ(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- コンサス(4)
- 大綱(4)
- サンドビック(3)
- SHINANO(信濃機販)(3)
- スズキ(3)
- IKO(日本トムソン)(3)
- 八幡ねじ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「1040-04」の検索結果

ポリカーボネート板(透明) 厚さ10mm
アイリスソーコー(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷から6日以内出荷耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)10色透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥240~税込¥264~1パック(8本)当日出荷から4日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
1040プラグ(Gネジ)高圧ホース用
中部高圧ホース(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷Gネジプラグ(メス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥210~税込¥231~1パック(8本)当日出荷から3日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
サンテナーBタイプ
サンコー(三甲)(24件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個ほか当日出荷から5日以内出荷網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング可
1040 高圧プラグ 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥339税込¥3731個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
自動車フロントガラス(スバル)
FUYAO(12件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。適合スバルタイプ乗用車RoHS指令(10物質対応)対応
固定ベース
エスアールジータカミヤ¥699税込¥7691個当日出荷単管を立てるためのベースです。トラスコ品番761-1315材質スチール質量(g)770タイプ固定型規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6
スカエナ Sタイプ 平デスク
内田洋行¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷【最短4日!スピード配送】90種類以上から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナSタイプ平デスクは、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ720mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。90種類以上のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。用途コードホールを標準装備。経済性に優れたベーシックなシステムデスクです。高さ(mm)H720引出しなし
スーパーポイント
YOKE¥32,980税込¥36,2781個当日出荷ボールベアリング内蔵で、滑らかな動きです。 取付面に対して、リング部が230°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に適合EN1677-1、ASME B30.26適合品材質鍛造合金鋼
シャックル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥619税込¥6811個当日出荷から翌々日出荷ねじ込み式のスタンダードタイプです。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。用途荷物の吊り下げや連結金具として。材質スチール
薬用ミルクローション
ピジョン¥1,198税込¥1,3181個(300g)4日以内出荷トラブルの予防・改善が期待できる敏感肌向けベビーローション!。3種のセラミド配合。・肌になじみやすく、。保湿力が高いヒト型セラミドを3種類配合。*3種のセラミド:セラミドNP/セラミドNG/セラミドAP。2種の有効成分(抗炎症成分)配合。・有効成分配合だから”あせも”・”肌荒れ”を予防できる。*薬用ローション(もも)と同じ有効成分。*有効成分:グリチルリチン酸ジカリウム/アラントイン。高保湿なのにスーッと伸びる。・毎日全身に塗ることを考えて、伸びの良い使用感に仕上げてます医薬品医療機器等法医薬部外品
ボディソープ
ピジョン¥5,298税込¥5,8281本(4L)5日以内出荷泡切れスピーディ、洗い上がりすっきり。ヨモギエキス配合でしっかり保湿。環境に配慮した減容ボトル。付属品小分け用ノズル3個成分水、カリ石ケン素地、他ケース入数3容器詰替容器無し
+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥210~税込¥231~1パック(8本)当日出荷から3日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
ギャッベ ラグ TX 約100×140cm ブルー
萩原¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷インテリアに馴染む、やさしいギャッベ用途自然のぬくもりを感じさせる落ち着いた色合いが魅力のギャッベ。モダンにもナチュラルにも心地よく馴染み、お部屋に穏やかな雰囲気をもたらします。たっぷりの天然ウールを織り込み、ふんわりとした足ざわりと優れた弾力性を両立。夏はさらりと涼しく、冬はあたたかく、一年中心地よくお使いいただけます。また、ウールには水をはじきやすい性質もあり、汚れに強いのも特長。ホットカーペットや床暖房にも対応し、通年使いやすい一枚です。厚さ(mm)20色ブルー備考ホットカーペット対応 / 洗濯不可寸法(cm)100×140機能天然ウール特有の素材滑り止め効果なし組成パイル部:ウ-ル100%
「塗来」 隅切 筋違
大塚刷毛製造¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷化学繊維に特殊なウエーブをかける世界初の刷毛「塗来」。 ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。 素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。 しなやかで且つ滑らかな塗り感で水性反応硬化型(超速乾型)の塗材に使用可能。用途隅切り用形状筋違種類刷毛サイズ(号)8毛丈(mm)28材質(毛)PBT主な用途隅切り用毛色黒色玉厚(mm)11板幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
NH 小林式角のみ REC 6.0×8.0mm ノミ・錐セット
中橋製作所¥21,980税込¥24,1781セット翌々日出荷木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、。「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様REC(長方形)適合機種リョービ:DM300、DMC200 / 500 佐野:小サイズ 高木:KH-AC 2000W、KH-AC 2000S、KHS型 田辺:HKM-X2400-TP-AT、CM(1H / 2L / 1HL) 常盤:SERVO-V / VⅡ、MH-30タイプ、VX-2404、CHC-1 / 2、ジャコブス式 日本精密:MKS-35 日高:HC-D5 ミナックス:オートホーマー太陽 GO-B-78 / GO-A-75 宮川:MKF-C / B / MKE / MKE-7 / MKL 愛知:D1 荒木:AK-8F 大谷:DKW-81 下平:移動用 伴鐡工所:MD-2 バンノー工業:BAH-3材質特殊鋼寸法(mm)6×8