タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 723mm 歯数 76 ピッチ 9.5mm ゴムOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 723 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 723 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:723mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:76●材質:ゴム●コード番号:204-3202アズワン品番65-7996-96