カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- モノタロウ(5)
- 3M(スリーエム)(10)
- 旭・デュポン(4)
- アゼアス(2)
- 日本製紙クレシア(1)
- TRUSCO(3)
- TORAY(東レ)(1)
- ホンダ(52)
- New-Era(ニューエラー)(5)
- brother(ブラザー)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- CKD(3)
- スイデン(3)
- スリーピース(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- ダイヘン(2)
- タカチ電機工業(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- イシハシ精工(1)
- ブランドをもっと見る

Vベルト 幅 13mm 長さ 1180mm ゴム SUPER TX
Optibelt¥4,498税込¥4,9481個欠品中OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性仕様●長さ:1180mm●内径長さ:1150mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1133アズワン品番65-7878-35
Vベルト 幅 13mm 長さ 1198mm ゴム SUPER TX
Optibelt¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性仕様●長さ:1198mm●内径長さ:1168mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1134アズワン品番65-7881-11
Vベルト 幅 13mm 長さ 1130mm ゴム SUPER TX
Optibelt¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性仕様●長さ:1130mm●内径長さ:1100mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1131アズワン品番65-7880-88
タイミングベルトプーリー 44歯 5mmピッチ ボア23mm
Optibelt¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:23mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2827アズワン品番65-7853-44
Vベルト 幅 13mm 長さ 1150mm ゴム SUPER TX
Optibelt¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルト仕様●長さ:1150mm●内径長さ:1120mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1132アズワン品番65-7954-09