カテゴリ
- メカニカル部品(16)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- ミツビシ(89)
- Festo(57)
- 三菱ふそう(30)
- ニッサン(25)
- RS PRO(25)
- 日野自動車(23)
- UDトラックス(21)
- いすゞ自動車(19)
- メディアカバーマーケット(17)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- MAZDA(マツダ)(16)
- ゴールドウイン(14)
- TRUSCO(14)
- トヨタ(11)
- シングウ(新宮商行)(10)
- グーリング(7)
- Clover(クロバー)(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- ブランドをもっと見る
「7,998」の検索結果
特価

タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 762mm 歯数 60 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 762 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 76 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ仕様●長さ:762mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:204-3222アズワン品番65-7998-88
タイミングベルト 幅 50.8mm 長さ 1371mm 歯数 108 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1371mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 137 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:1371mm●幅:50.8mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:108●材質:ゴム●コード番号:204-2911アズワン品番65-7998-84
タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 838mm 歯数 66 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥9,098税込¥10,0081個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 838 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 838 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:838mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:66●材質:ゴム●コード番号:204-3226アズワン品番65-7998-91
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 525mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷。OPTIBELT タイミングベルトの長さは 525mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 525 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合仕様●長さ:525mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:204-2889アズワン品番65-7998-85
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 710mm 歯数 142 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 710 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 710 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合仕様●長さ:710mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:142●材質:ゴム●コード番号:204-2897アズワン品番65-7998-90
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトの長さは 1600 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1600 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため仕様●長さ:1600mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:204-2953アズワン品番65-7998-86
プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 2286mm ポリウレタン SK
Optibelt¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー仕様●長さ:2286mm●内径長さ:900mm●トップ幅:15mm●高さ:13mm●ベルト部:5 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3135アズワン品番65-7998-41
プーリー ベルト 幅 9mm 長さ 1702mm ポリウレタン SK
Optibelt¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー仕様●長さ:1702mm●内径長さ:670mm●トップ幅:9mm●高さ:8mm●ベルト部:3 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3125アズワン品番65-7998-39
プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 4826mm ポリウレタン SK
Optibelt¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー仕様●長さ:4826mm●内径長さ:1900mm●トップ幅:15mm●高さ:13mm●ベルト部:5 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3143アズワン品番65-7998-40
プーリー ベルト 幅 10mm 長さ 847mm ポリウレタン VB S=C Plus
Optibelt¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー仕様●長さ:847mm●内径長さ:825mm●トップ幅:10mm●高さ:6mm●ベルト部:Z●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3005アズワン品番65-7998-08
プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1755mm ポリウレタン VB S=C Plus
Optibelt¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー仕様●長さ:1755mm●内径長さ:1725mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3067アズワン品番65-7998-87
プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 905mm ポリウレタン VB S=C Plus
Optibelt¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷。OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー仕様●長さ:905mm●内径長さ:875mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3030アズワン品番65-7998-38
プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 1565mm ポリウレタン VB S=C Plus
Optibelt¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー仕様●長さ:1565mm●内径長さ:1525mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:B●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3097アズワン品番65-7998-04
プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 1255mm ポリウレタン VB S=C Plus
Optibelt¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー仕様●長さ:1255mm●内径長さ:1215mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:B●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3089アズワン品番65-7998-42
プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1555mm ポリウレタン VB S=C Plus
Optibelt¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー仕様●長さ:1555mm●内径長さ:1500mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3059アズワン品番65-7998-36
プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1680mm ポリウレタン VB S=C Plus
Optibelt¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー仕様●長さ:1680mm●内径長さ:1650mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3064アズワン品番65-7998-06