カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • モノタロウ(194)
  • CAPTAIN STAG(2,105)
  • エスコ(886)
  • メディアカバーマーケット(683)
  • フロンケミカル(676)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(422)
  • ホンダ(419)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(367)
  • BIGM(丸山製作所)(331)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(273)
  • ハウステック(266)
  • 三商(238)
  • SKC(環境測定)(230)
  • CKD(229)
  • TRUSCO(214)
  • TIPTOP(214)
  • SK11(212)
  • 鹿島化学金属(UKB)(211)
  • NAC(長堀工業)(209)
  • コクゴ(205)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PT」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローエッジベルト OptibeltローエッジベルトOptibelt(48件のレビュー)
509税込560
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
プーリー溝ゲージ Vベルト用 Optibeltプーリー溝ゲージ Vベルト用Optibelt
5,698税込6,268
1式
当日出荷
各種Vプーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。各種Vベルトの形状を確認することができます。
トラスコ品番388-0089材質プラスチック形状適合Vプーリ溝:y、3V、5V、8V、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (各1枚)枚数12枚ゲージVベルト形状確認用:Y、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (1枚)、3V、5V、8V (1枚)
簡易テンションチェッカー OPTIKRIK Optibelt簡易テンションチェッカー OPTIKRIKOptibelt
8,998税込9,898
1個
19日以内出荷から55日以内出荷
ベルトの張力を簡単に測定することができます。
材質【本体】スチール【表示アーム及び圧力面】プラスチック【フィンガーループ】ゴム
張力測定器 Optibelt張力測定器Optibelt
199,800税込219,780
1台
69日以内出荷
柔軟なグースネック(EMV)または、10インチケーブル(ACC)により、手の届きにくい場所での張力測定が安易になります。赤ドット方式で位置合わせが簡単で正確です。音波式と違い、外部ノイズの影響を受けません。長寿命で簡単なUSB充電の為のオンボード充電式リチウム電池を使用しています。
付属品測定ヘッド、AC測定用ケーブル(250mm)、AC測定用クランプ、電源プラグ(110V/Cタイプ)トラスコ品番388-0081測定周波数範囲(Hz)1~10(ACC)・6~600(EMV)
ベルト optibelt WEDGE BELTS SK Optibeltベルト optibelt WEDGE BELTS SKOptibelt
1,898税込2,088
1本
44日以内出荷
伝達効率97%、S=C PLUS仕様で、同じ規格サイズであればどのベルトを選択してもセット可能です。
使用温度範囲(℃)-40~+70規格USA-Standard RMA/MPTA
ベルト optibelt WEDGE BELTS Optibeltベルト optibelt WEDGE BELTSOptibelt
1,098税込1,208
1本
44日以内出荷
伝達効率は97%です。
ベルト幅(mm)9ベルト高さ(mm)8使用温度範囲(℃)-40~+70規格USA-Standard RMA/MPTA
レーザ-ポインター Optibeltレーザ-ポインターOptibelt
149,800税込164,780
1台
55日以内出荷
前面・側面で相互調整する必要のあるベルトドライブの調整を簡単に行うことができます。
付属品ターゲットマグネット:4個、マグネットプレート:1枚、単3乾電池:1本トラスコ品番379-4793機能ベルトドライブの調整レーザー出力<5mWレーザー波長(nm)635レーザーclass IM、 EN60825-1