カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • Igus(イグス)(14)
  • molten(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • SMC(6)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • omron(オムロン)(4)
  • コガネイ(4)
  • スズキ(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 河淳(3)
  • YEC(3)
  • ミツビシ(3)
  • 西田製凾(2)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
  • セブンユニフォーム(2)
  • CRECOTE(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba111」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 1194mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 1194mm ポリウレタン RBOptibelt
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 1194 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
仕様●ベルト部:PJ●長さ:1194mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1654アズワン品番65-7887-29
プーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 1123mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 1123mm ポリウレタン RBOptibelt
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 1123 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
仕様●ベルト部:PJ●長さ:1123mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1652アズワン品番65-7878-82
プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 1110mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibeltプーリー ベルト 幅 17mm 長さ 1110mm ポリウレタン VB S=C PlusOptibelt
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1110mm●内径長さ:1060mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:B●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3084アズワン品番65-7984-81
タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1190mm 歯数 85 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 115mm 長さ 1190mm 歯数 85 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 85 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1190mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:85●材質:ゴム●コード番号:217-0095アズワン品番65-7879-54
プーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 711mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 711mm ポリウレタン RBOptibelt
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 711 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
仕様●ベルト部:PJ●長さ:711mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1663アズワン品番65-7874-78
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 1100mm 歯数 110 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 16mm 長さ 1100mm 歯数 110 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さが 1100 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1100mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:110●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0364アズワン品番65-7889-28
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1150mm 歯数 115 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 1150mm 歯数 115 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 115 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1150mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:115●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0191アズワン品番65-7873-66
タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1610mm 歯数 115 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 115mm 長さ 1610mm 歯数 115 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1610 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:1610mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-0531アズワン品番65-7882-81
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ