カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • Merck(メルクミリポア)(23)
  • FUJI STAR(三共理化学)(5)
  • シルファー(4)
  • カナフジ電工(4)
  • スリーピークス(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • ロバートショウ(3)
  • イスカル(2)
  • オーム電機(2)
  • サンエス(昌和発條製作所)(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • フジ矢(2)
  • ミヤナガ(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • 光洋ファスナー(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • マパール(2)
  • Vesrah(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp-125」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    13,780税込15,158
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 125 mm です。長さは 1000 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよ
    仕様●長さ:1000mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:217-0034アズワン品番65-7879-76
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    9,098税込10,008
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 125 mm です。長さは 1000 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1000mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:217-0033アズワン品番65-7882-15
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 125 mm です。長さは 1280 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1280mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-0264アズワン品番65-7879-02
伝導部品カテゴリ