カテゴリ
- メカニカル部品(35)
絞り込み
ブランド
- Optibelt
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(262)
- BIGM(丸山製作所)(71)
- RS PRO(57)
- 椿本チエイン(49)
- SMC(46)
- FYH(日本ピローブロック)(34)
- 三ツ星ベルト(32)
- アサ電子工業(26)
- エスコ(19)
- Festo(19)
- WURTH ELEKTRONIK(12)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- 日本モレックス(molex)(10)
- KYO-EI(10)
- OSG(オーエスジー)(9)
- ユーエイキャスター(9)
- 京セラ(8)
- CKD(7)
- ブランドをもっと見る
「m14×40」の検索結果

タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥17,880税込¥19,6681個欠品中OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:1440mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:180●材質:ゴム●コード番号:217-1289アズワン品番65-7907-58
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1440mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:180●材質:ゴム●コード番号:217-0811アズワン品番65-7875-30
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥10,680税込¥11,7481個7日以内出荷。OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1440 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 180 です。高品質 低メンテナンスベルト仕様●長さ:1440mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:180●材質:ゴム●コード番号:217-0327アズワン品番65-7880-86
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥28,580税込¥31,4381個7日以内出荷OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:1440mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:180●材質:ゴム●コード番号:217-1587アズワン品番65-7963-43
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 100 です。それはクロロプレンから成って仕様ピッチ:14mm、コード番号:217-0287材質ゴム歯数100ベルト幅(mm)40種類タイミングベルトベルト長さ(mm)1400アズワン品番65-7879-90
タイミングベルトプーリー 40歯 14mmピッチ
Optibelt¥38,880税込¥42,7681個7日以内出荷仕様●歯の数:40●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:スチール●コード番号:239-5294アズワン品番65-8047-69
タイミングベルトプーリー 80歯 14mmピッチ
Optibelt¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷仕様●歯の数:80●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5355アズワン品番65-8047-86
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 966mm 歯数 69 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥32,380税込¥35,6181個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:966mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:69●材質:ゴム●コード番号:217-1098アズワン品番65-7876-43
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1190mm 歯数 85 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 85 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1190mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:85●材質:ゴム●コード番号:217-0097アズワン品番65-7879-94
タイミングベルトプーリー 28歯 14mmピッチ
Optibelt¥18,380税込¥20,2181個7日以内出荷仕様●歯の数:28●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:スチール●コード番号:239-5238アズワン品番65-8048-14
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1778mm 歯数 127 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥43,580税込¥47,9381個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1778 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:1778mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:127●材質:ゴム●コード番号:217-0564アズワン品番65-7887-07
タイミングベルトプーリー 30歯 14mmピッチ
Optibelt¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様●歯の数:30●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:スチール●コード番号:239-5249アズワン品番65-8043-65
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 2590mm 歯数 185 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥55,880税込¥61,4681個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます仕様●長さ:2590mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:185●材質:ゴム●コード番号:217-1319アズワン品番65-7877-47
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1890 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:1890mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:217-0587アズワン品番65-7878-77
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 2800mm 歯数 200 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合仕様●長さ:2800mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-1350アズワン品番65-7886-92
タイミングベルトプーリー 72歯 14mmピッチ
Optibelt¥96,980税込¥106,6781個7日以内出荷仕様●歯の数:72●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5343アズワン品番65-8043-19
タイミングベルトプーリー 32歯 14mmピッチ
Optibelt¥25,580税込¥28,1381個7日以内出荷仕様●歯の数:32●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:スチール●コード番号:239-5257アズワン品番65-8047-30
タイミングベルトプーリー 64歯 14mmピッチ
Optibelt¥90,980税込¥100,0781個7日以内出荷仕様●歯の数:64●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5335アズワン品番65-8047-71
タイミングベルトプーリー 29歯 14mmピッチ
Optibelt¥20,880税込¥22,9681個7日以内出荷仕様●歯の数:29●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:スチール●コード番号:239-5245アズワン品番65-8047-56
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 2310mm 歯数 165 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2310 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:2310mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:165●材質:ゴム●コード番号:217-0723アズワン品番65-7884-49
タイミングベルトプーリー 56歯 14mmピッチ
Optibelt¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷仕様●歯の数:56●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:スチール●コード番号:239-5326アズワン品番65-8048-81
タイミングベルトプーリー 34歯 14mmピッチ
Optibelt¥29,380税込¥32,3181個7日以内出荷仕様●歯の数:34●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:スチール●コード番号:239-5266アズワン品番65-8043-36
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 3850mm 歯数 275 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し仕様●長さ:3850mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:275●材質:ゴム●コード番号:217-1518アズワン品番65-7876-61
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1610mm 歯数 115 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1610 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:1610mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-0534アズワン品番65-7881-02
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 4326mm 歯数 309 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥83,980税込¥92,3781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合仕様●長さ:4326mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:309●材質:ゴム●コード番号:217-1627アズワン品番65-7881-97
タイミングベルトプーリー 44歯 14mmピッチ
Optibelt¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷仕様●歯の数:44●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:スチール●コード番号:239-5305アズワン品番65-8044-17
タイミングベルトプーリー 90歯 14mmピッチ
Optibelt¥107,980税込¥118,7781個7日以内出荷仕様●歯の数:90●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5358アズワン品番65-8046-01
タイミングベルトプーリー 48歯 14mmピッチ
Optibelt¥53,780税込¥59,1581個7日以内出荷仕様●歯の数:48●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:スチール●コード番号:239-5315アズワン品番65-8043-86
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 2100mm 歯数 150 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2100 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:2100mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0701アズワン品番65-7876-83
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 3500mm 歯数 250 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し仕様●長さ:3500mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-1497アズワン品番65-7887-27
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 3150mm 歯数 225 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合仕様●長さ:3150mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:225●材質:ゴム●コード番号:217-1392アズワン品番65-7875-53
タイミングベルトプーリー 40歯 14mmピッチ
Optibelt¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷仕様●歯の数:40●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:85mm●材質:スチール●コード番号:239-5296アズワン品番65-8047-70
タイミングベルトプーリー 40歯 14mmピッチ
Optibelt¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷仕様●歯の数:40●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:55mm●材質:スチール●コード番号:239-5295アズワン品番65-8043-77