Optibelt
タイミングベルトプーリー 32歯 14mmピッチ
仕様
●歯の数:32●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:スチール●コード番号:239-5257
アズワン品番
65-8047-30
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64139217
TB 32 14M 40
¥
22,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください