カテゴリ

  • メカニカル部品(66)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • モノタロウ(11)
  • TKG(656)
  • TRUSCO(120)
  • 三木プーリ(83)
  • Panasonic(パナソニック)(76)
  • スズキ(68)
  • BIGM(丸山製作所)(56)
  • RS PRO(54)
  • YAMAHA(ヤマハ)(46)
  • スバル(33)
  • 浅香工業(31)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • KEMET(25)
  • VISHAY(25)
  • SMC(23)
  • ストア・エキスプレス(23)
  • サカエ(20)
  • BOSCH(ボッシュ)(15)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa18」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vベルト 幅 13mm 長さ 1180mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 13mm 長さ 1180mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    4,498税込4,948
    1個
    欠品中
    OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
    仕様●長さ:1180mm●内径長さ:1150mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1133アズワン品番65-7878-35
  • Vベルト 幅 17mm 長さ 1890mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 17mm 長さ 1890mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルト
    仕様●長さ:1890mm●内径長さ:1850mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:X17/BX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1162種類Vベルトアズワン品番65-7888-61
  • プーリー ベルト 幅 94mm 長さ 1841mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 94mm 長さ 1841mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 1841 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PL●長さ:1841mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0625アズワン品番65-7879-18
  • プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 1841mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 1841mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1841 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PL●長さ:1841mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:216-9938アズワン品番65-7883-09
  • プーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 1841mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 1841mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1841 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PL●長さ:1841mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0176アズワン品番65-7873-49
  • プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 1841mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 1841mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PL●長さ:1841mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0997アズワン品番65-7885-99
  • プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 1270mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 1270mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    6,198税込6,818
    1個
    欠品中
    。OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1270mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0945アズワン品番65-7875-75
  • プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1805mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1805mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1805mm●内径長さ:1775mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3069アズワン品番65-7999-34
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1800mm 歯数 225 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1800mm 歯数 225 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1800 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1800mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:225●材質:ゴム●コード番号:217-0573アズワン品番65-7881-94
  • プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1855mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1855mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1855mm●内径長さ:1825mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3071アズワン品番65-7998-89
  • プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 1815mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 1815mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1815mm●内径長さ:1775mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:B●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3105アズワン品番65-8005-41
  • タイミングベルト 幅 80mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 80mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    131,980税込145,178
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1890mm●幅:80mm●ピッチ:14mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:217-1037アズワン品番65-7956-42
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1800mm 歯数 225 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1800mm 歯数 225 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1800 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1800mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:225●材質:ゴム●コード番号:217-0578アズワン品番65-7877-67
  • プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 1840mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 1840mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1840mm●内径長さ:1800mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:B●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3106アズワン品番65-8016-38
  • タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1800mm 歯数 225 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1800mm 歯数 225 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1800 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1800mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:225●材質:ゴム●コード番号:217-0576アズワン品番65-7877-87
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1800mm 歯数 225 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1800mm 歯数 225 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1800 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ
    仕様●長さ:1800mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:225●材質:ゴム●コード番号:217-0579アズワン品番65-7875-04
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1800mm 歯数 225 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1800mm 歯数 225 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1800 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1800mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:225●材質:ゴム●コード番号:217-0575アズワン品番65-7885-76
  • プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1884mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1884mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1884mm●内径長さ:1854mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3072アズワン品番65-8001-19
  • プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1830mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1830mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1830mm●内径長さ:1800mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3070アズワン品番65-8019-77
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1800mm 歯数 225 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1800mm 歯数 225 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    113,980税込125,378
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1800 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1800mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:225●材質:ゴム●コード番号:217-0580アズワン品番65-7884-19
  • タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    117,980税込129,778
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1890 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1890mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:217-0585アズワン品番65-7880-33
  • タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1890mm●幅:60mm●ピッチ:14mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:217-0799アズワン品番65-7875-10
  • タイミングベルト 幅 80mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 80mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    162,980税込179,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1890 mm です。高さ 9.5 mm です。高品質 低メンテナンスベルト
    仕様●長さ:1890mm●幅:80mm●ピッチ:14mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:217-0045アズワン品番65-7883-59
  • タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1890 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1890mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:217-0587アズワン品番65-7878-77
  • タイミングベルト 幅 55mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 55mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1890 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1890mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:217-0588アズワン品番65-7873-31
  • タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:1890mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:217-1576アズワン品番65-7904-17
  • タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1890 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1890mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:217-0590アズワン品番65-7877-63
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1860mm 歯数 186 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1860mm 歯数 186 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1860mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:186●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1685アズワン品番65-7879-59
  • タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1860mm 歯数 186 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1860mm 歯数 186 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1860mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:186●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1417材質ポリウレタンアズワン品番65-7889-08
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1800mm 歯数 180 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1800mm 歯数 180 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1800 mm の T5 断面です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:1800mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:180●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1200アズワン品番65-7955-53
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1800mm 歯数 180 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1800mm 歯数 180 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本
    仕様●長さ:1800mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:180●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1684アズワン品番65-7887-99
  • タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1800mm 歯数 180 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1800mm 歯数 180 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1800mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:180●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1416アズワン品番65-7878-48
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1860mm 歯数 186 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1860mm 歯数 186 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1860 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:1860mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:186●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1201アズワン品番65-7890-18
  • プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1800mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1800mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1800mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3869アズワン品番65-7939-50
  • プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 1800mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 1800mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1800mm●トップ幅:16.3mm●高さ:13mm●ベルト部:XPB●最小プーリ径:112mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3877アズワン品番65-7983-28
  • プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1800mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1800mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    6,098税込6,708
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1800mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3815アズワン品番65-7976-70
  • プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1180mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1180mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1180mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3852アズワン品番65-7977-70
  • プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1180mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1180mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1180mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3792アズワン品番65-7982-07
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 180 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1440mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:180●材質:ゴム●コード番号:217-0312アズワン品番65-7884-16
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1440 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1440 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため
    仕様●長さ:1440mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:180●材質:ゴム●コード番号:204-2952アズワン品番65-7997-34
関連キーワード
伝導部品カテゴリ