タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム

タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム - Optibelt

クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1890 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー

仕様
●長さ:1890mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:217-0590
アズワン品番
65-7877-63
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640403071890 14MHP 40
¥54,700
¥54,699
¥60,169(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする