カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • 3M(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • Kawasaki(2)
  • MSTコーポレーション(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • RS PRO(9)
  • SMC(15)
  • VISHAY(6)
  • アイセル(1)
  • エスコ(4)
  • オイレス工業(1)
  • カトウ工機(7)
  • スズキ(4)
  • ダイヤトレンド(2)
  • 南国フレキ工業(2)
  • 日東工業(4)
  • 青木精密工業(1)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa203」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プーリー ベルト 幅 56.96mm 長さ 2030mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 56.96mm 長さ 2030mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PK プロファイルで、長さは 2030 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PK●長さ:2030mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0415アズワン品番65-7879-06
  • プーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 2030mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 2030mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2030 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:2030mm●材質:ゴム●トップ幅:35.6mm●コード番号:216-9913アズワン品番65-7879-75
  • プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 2030mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 2030mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2030 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です
    仕様●ベルト部:PK●長さ:2030mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0152アズワン品番65-7889-84
  • プーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 2030mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 2030mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:2030mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-0766アズワン品番65-7884-68
  • プーリー ベルト 幅 28.48mm 長さ 2030mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 28.48mm 長さ 2030mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:2030mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0974アズワン品番65-7883-49
  • タイミングベルト 幅 7mm 長さ 203mm 歯数 40 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 7mm 長さ 203mm 歯数 40 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    ¥849税込¥934
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:203mm●幅:7mm●ピッチ:5mm●歯の数:40●材質:ゴム●コード番号:217-1021アズワン品番65-7887-26
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 203mm 歯数 40 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 203mm 歯数 40 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    ¥729税込¥802
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:203mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:40●材質:ゴム●コード番号:217-1020アズワン品番65-7886-32
  • タイミングベルト 幅 51mm 長さ 2032mm 歯数 160 ピッチ 12mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 51mm 長さ 2032mm 歯数 160 ピッチ 12mm ゴム

    Optibelt
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2032mm●幅:51mm●ピッチ:12mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-1034アズワン品番65-7888-17
  • プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 2030mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 2030mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2030mm●内径長さ:2000mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3076材質ゴムアズワン品番65-7996-98
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 2032mm 歯数 160 ピッチ 12mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 2032mm 歯数 160 ピッチ 12mm ゴム

    Optibelt
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。
    仕様●長さ:2032mm●幅:25mm●ピッチ:12mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-1032アズワン品番65-7879-62
  • タイミングベルト 幅 76mm 長さ 2032mm 歯数 160 ピッチ 12mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 76mm 長さ 2032mm 歯数 160 ピッチ 12mm ゴム

    Optibelt
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。
    仕様●長さ:2032mm●幅:76mm●ピッチ:12mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-1035アズワン品番65-7883-32
  • タイミングベルト 幅 19mm 長さ 2032mm 歯数 160 ピッチ 12mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 19mm 長さ 2032mm 歯数 160 ピッチ 12mm ゴム

    Optibelt
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2032mm●幅:19mm●ピッチ:12mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-1030アズワン品番65-7889-67
  • タイミングベルト 幅 38mm 長さ 2032mm 歯数 160 ピッチ 12mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 38mm 長さ 2032mm 歯数 160 ピッチ 12mm ゴム

    Optibelt
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2032mm●幅:38mm●ピッチ:12mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-1033アズワン品番65-7882-33
  • タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 203.2mm 歯数 40 ピッチ 5.08mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 203.2mm 歯数 40 ピッチ 5.08mm ゴム

    Optibelt
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 203 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 203 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:203.2mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:40●材質:ゴム●コード番号:204-3174アズワン品番65-8018-57
pa205特集