カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • BIGM(丸山製作所)(58)
  • 三木プーリ(54)
  • SMC(39)
  • YAMAHA(ヤマハ)(35)
  • スバル(23)
  • マルヤス電業(21)
  • KHK(小原歯車工業)(17)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • 天領まな板(14)
  • RS PRO(14)
  • NAC(長堀工業)(9)
  • INAX(LIXIL)(9)
  • VISHAY(8)
  • エスコ(7)
  • Xiaomi(6)
  • 三愛(5)
  • KEMET(4)
  • (4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa23」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 2362mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 47mm 長さ 2362mm ポリウレタン RBOptibelt
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2362 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です
仕様●ベルト部:PL●長さ:2362mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:216-9944アズワン品番65-7907-69
プーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 2324mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 2324mm ポリウレタン RBOptibelt
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2324 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PL●長さ:2324mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0181アズワン品番65-7908-40
プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 2362mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 2362mm ポリウレタン RBOptibelt
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PL●長さ:2362mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-1002アズワン品番65-7888-23
プーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 2362mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 2362mm ポリウレタン RBOptibelt
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2362 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PL●長さ:2362mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0182アズワン品番65-7879-45
プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 2326mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibeltプーリー ベルト 幅 17mm 長さ 2326mm ポリウレタン VB S=C PlusOptibelt
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:2326mm●内径長さ:2286mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:B●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3111アズワン品番65-8019-28
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 2310mm 歯数 165 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 40mm 長さ 2310mm 歯数 165 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2310 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ
仕様●長さ:2310mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:165●材質:ゴム●コード番号:217-0725アズワン品番65-7875-13
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 2310mm 歯数 165 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 55mm 長さ 2310mm 歯数 165 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2310 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2310mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:165●材質:ゴム●コード番号:217-0724アズワン品番65-7884-82
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 2310mm 歯数 165 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 40mm 長さ 2310mm 歯数 165 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2310 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2310mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:165●材質:ゴム●コード番号:217-0723アズワン品番65-7884-49
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 2310mm 歯数 165 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 55mm 長さ 2310mm 歯数 165 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2310 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2310mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:165●材質:ゴム●コード番号:217-0726アズワン品番65-7885-01
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 230mm 歯数 92 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 230mm 歯数 92 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 92 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:230mm●幅:10mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9982アズワン品番65-7883-64
タイミングベルト 幅 4mm 長さ 230mm 歯数 92 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 4mm 長さ 230mm 歯数 92 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T2.5 / 6 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:230mm●幅:4mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1563アズワン品番65-7963-65
タイミングベルト 幅 8mm 長さ 230mm 歯数 92 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 8mm 長さ 230mm 歯数 92 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:230mm●幅:8mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1010アズワン品番65-7962-13
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 230mm 歯数 92 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 230mm 歯数 92 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:230mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0781アズワン品番65-7886-95
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 230mm 歯数 92 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 230mm 歯数 92 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 92 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:230mm●幅:12mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0223アズワン品番65-7886-07
プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 2235mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 47mm 長さ 2235mm ポリウレタン RBOptibelt
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2235 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PL●長さ:2235mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:216-9942アズワン品番65-7885-83
プーリー ベルト 幅 94mm 長さ 2235mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 94mm 長さ 2235mm ポリウレタン RBOptibelt
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 2235 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
仕様●ベルト部:PL●長さ:2235mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0629アズワン品番65-7882-92
プーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 2235mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 2235mm ポリウレタン RBOptibelt
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2235 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PL●長さ:2235mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0180アズワン品番65-7882-06
プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 2235mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 2235mm ポリウレタン RBOptibelt
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PL●長さ:2235mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-1001アズワン品番65-7887-72
プーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 2235mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 2235mm ポリウレタン RBOptibelt
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 2235 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
仕様●ベルト部:PL●長さ:2235mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0443アズワン品番65-7880-64
プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 2123mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibeltプーリー ベルト 幅 17mm 長さ 2123mm ポリウレタン VB S=C PlusOptibelt
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:2123mm●内径長さ:2083mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:B●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3109アズワン品番65-7997-66
プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 2210mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 2210mm ポリウレタン RBOptibelt
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトは、長さ 2210 mm、高さ 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
仕様●ベルト部:PJ●長さ:2210mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:216-9889アズワン品番65-7880-98
関連キーワード
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ