カテゴリ

  • メカニカル部品(41)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • モノタロウ(9)
  • 三木プーリ(118)
  • 山県化学(38)
  • TRUSCO(31)
  • スバル(22)
  • 浅香工業(21)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • KHK(小原歯車工業)(18)
  • マルヤス電業(15)
  • RS PRO(14)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(13)
  • エスコ(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • INAX(LIXIL)(9)
  • ノーブランド(8)
  • XP POWER(8)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa24」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 245mm 歯数 98 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 245mm 歯数 98 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:245mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0782材質ポリウレタンアズワン品番65-7883-02
プーリー ベルト 幅 94mm 長さ 2476mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 94mm 長さ 2476mm ポリウレタン RBOptibelt
95,980税込105,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 2476 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
仕様●ベルト部:PL●長さ:2476mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0631アズワン品番65-7880-66
プーリー ベルト 幅 9mm 長さ 2413mm ポリウレタン SK Optibeltプーリー ベルト 幅 9mm 長さ 2413mm ポリウレタン SKOptibelt
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:2413mm●内径長さ:950mm●トップ幅:9mm●高さ:8mm●ベルト部:3 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3129アズワン品番65-7987-38
プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 2476mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 47mm 長さ 2476mm ポリウレタン RBOptibelt
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2476 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です
仕様●ベルト部:PL●長さ:2476mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:216-9945アズワン品番65-7887-98
プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 2476mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 2476mm ポリウレタン RBOptibelt
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PL●長さ:2476mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-1004アズワン品番65-7881-15
プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 246mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 246mm ポリウレタン RBOptibelt
979税込1,077
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは EPJ プロファイルを備え、ベルトの長さは 246 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
仕様●ベルト部:EPJ●長さ:246mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0593アズワン品番65-7888-16
プーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 2476mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 2476mm ポリウレタン RBOptibelt
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 2476 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
仕様●ベルト部:PL●長さ:2476mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0445アズワン品番65-7878-50
プーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 2476mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 2476mm ポリウレタン RBOptibelt
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2476 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PL●長さ:2476mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0183アズワン品番65-7872-91
プーリー ベルト 幅 7.02mm 長さ 246mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 7.02mm 長さ 246mm ポリウレタン RBOptibelt
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB シリーズの伸縮性のあるリブ付きベルトは、特に中心間の固定距離に対応するさまざまなドライブソリューションに合わせて設計及び適応できるように、独自のオプションが高い特徴を持っています。また、リブ付きベルトの動作特性は、リブ付き側の表面をさらに改良することでさらに最適化できます。固定センターでの組み立てが可能で、必要ありません ベルトテンションの調整 優れた減衰性能と高衝撃負荷耐性 ベルトの弾性 メンテナンスフリーで、テンション再調整不要です サービスエリアでの組み立てが簡単です ind を許可します
仕様●ベルト部:EPJ●長さ:246mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:217-1366アズワン品番65-7883-96
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 240mm 歯数 80 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 240mm 歯数 80 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 240 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:240mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-0728アズワン品番65-7887-30
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 240mm 歯数 80 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 240mm 歯数 80 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 240 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:240mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-0727アズワン品番65-7886-28
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2400 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2400mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:300●材質:ゴム●コード番号:217-1173アズワン品番65-7878-46
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2400 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2400mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:300●材質:ゴム●コード番号:217-1179アズワン品番65-7961-67
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 240mm 歯数 80 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 240mm 歯数 80 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 240 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:240mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-0731アズワン品番65-7886-42
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 240mm 歯数 80 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 240mm 歯数 80 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 240 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:240mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-0730アズワン品番65-7885-31
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2400 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2400mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:300●材質:ゴム●コード番号:217-1177アズワン品番65-7955-20
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2400 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2400mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:300●材質:ゴム●コード番号:217-1175アズワン品番65-7878-95
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2400 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2400mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:300●材質:ゴム●コード番号:217-1180アズワン品番65-7879-40
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 245mm 歯数 49 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 245mm 歯数 49 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 49 個。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油
仕様●長さ:245mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:49●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9996アズワン品番65-7957-38
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 2450mm 歯数 175 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 55mm 長さ 2450mm 歯数 175 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2450 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2450mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:175●材質:ゴム●コード番号:217-1184アズワン品番65-7964-17
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 245mm 歯数 49 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 245mm 歯数 49 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 245 mm の T5 セクションを備えています。各種テンション
仕様●長さ:245mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:49●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1246アズワン品番65-7879-86
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2400 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2400mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:300●材質:ゴム●コード番号:217-1174アズワン品番65-7878-94
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2400 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2400mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:300●材質:ゴム●コード番号:217-0739アズワン品番65-7887-80
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2400 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2400mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:300●材質:ゴム●コード番号:217-1178アズワン品番65-7890-09
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2400 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ
仕様●長さ:2400mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:300●材質:ゴム●コード番号:217-1181アズワン品番65-7882-21
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 245mm 歯数 98 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 245mm 歯数 98 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 98 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:245mm●幅:10mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9983アズワン品番65-7877-06
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 245mm 歯数 49 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 16mm 長さ 245mm 歯数 49 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 245 mm の T5 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:245mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:49●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0474アズワン品番65-7884-35
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 2450mm 歯数 175 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 40mm 長さ 2450mm 歯数 175 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2450 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2450mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:175●材質:ゴム●コード番号:217-1183アズワン品番65-7961-66
タイミングベルト 幅 4mm 長さ 245mm 歯数 98 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 4mm 長さ 245mm 歯数 98 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T2.5 / 6 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +
仕様●長さ:245mm●幅:4mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1564材質ポリウレタンアズワン品番65-7887-97
タイミングベルト 幅 8mm 長さ 245mm 歯数 98 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 8mm 長さ 245mm 歯数 98 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:245mm●幅:8mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1011アズワン品番65-7876-09
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 245mm 歯数 98 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 245mm 歯数 98 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 98 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐
仕様●長さ:245mm●幅:12mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0225アズワン品番65-7879-16
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 245mm 歯数 49 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 16mm 長さ 245mm 歯数 49 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 245 mm の T5 セクションを備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:245mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:49●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0473アズワン品番65-7880-50
タイミングベルト 幅 9.4mm 長さ 24 mm 269 mm 歯数 53 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9.4mm 長さ 24 mm 269 mm 歯数 53 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
999税込1,099
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 53 です。長さは 269.24 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:24 mm, 269 mm●幅:9.4mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:53●材質:ゴム●コード番号:217-0059アズワン品番65-7874-98
タイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 24 mm 269 mm 歯数 53 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 24 mm 269 mm 歯数 53 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
789税込868
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 53 です。長さは 269.24 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:24 mm, 269 mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:53●材質:ゴム●コード番号:217-0057アズワン品番65-7884-31
タイミングベルト 幅 7.87mm 長さ 24 mm 269 mm 歯数 53 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 7.87mm 長さ 24 mm 269 mm 歯数 53 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
899税込989
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 53 です。長さは 269.24 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:24 mm, 269 mm●幅:7.87mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:53●材質:ゴム●コード番号:217-0058アズワン品番65-7883-05
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 2240mm 歯数 280 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 2240mm 歯数 280 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2240 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2240mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:280●材質:ゴム●コード番号:217-0711アズワン品番65-7887-21
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 2240mm 歯数 280 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 2240mm 歯数 280 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2240 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2240mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:280●材質:ゴム●コード番号:217-0709アズワン品番65-7887-81
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 2240mm 歯数 280 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 2240mm 歯数 280 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2240 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2240mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:280●材質:ゴム●コード番号:217-0710アズワン品番65-7906-79
タイミングベルト 幅 62mm 長さ 2240mm 歯数 280 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 62mm 長さ 2240mm 歯数 280 ピッチ 8mm ポリウレタンOptibelt
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:2240mm●幅:62mm●ピッチ:8mm●歯の数:280●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2083アズワン品番65-7918-72
プーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 2324mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 2324mm ポリウレタン RBOptibelt
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2324 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PL●長さ:2324mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0181アズワン品番65-7908-40
gsa24ve特集