カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • Panasonic(パナソニック)(85)
  • メディアカバーマーケット(64)
  • 三木プーリ(25)
  • スバル(21)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • KHK(小原歯車工業)(16)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • スズキ(10)
  • KEMET(10)
  • ニチコン(9)
  • 天領まな板(8)
  • VISHAY(7)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(6)
  • RS PRO(5)
  • SMC(4)
  • (4)
  • ノーブランド(3)
  • バンドー化学(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa27」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 276mm 歯数 92 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 276mm 歯数 92 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
仕様●長さ:276mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:92●材質:ゴム●コード番号:217-1344アズワン品番65-7885-74
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 276mm 歯数 92 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 276mm 歯数 92 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
仕様●長さ:276mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:92●材質:ゴム●コード番号:217-1342アズワン品番65-7885-49
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 276mm 歯数 92 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 276mm 歯数 92 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合
仕様●長さ:276mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:92●材質:ゴム●コード番号:217-1343アズワン品番65-7884-80
プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 2707mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibeltプーリー ベルト 幅 17mm 長さ 2707mm ポリウレタン VB S=C PlusOptibelt
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:2707mm●内径長さ:2667mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:B●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3112アズワン品番65-8017-22
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 270mm 歯数 54 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 16mm 長さ 270mm 歯数 54 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 270 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:270mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:54●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0475アズワン品番65-7882-26
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 270mm 歯数 54 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 270mm 歯数 54 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 54 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:270mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:54●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9997アズワン品番65-7874-34
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 270mm 歯数 54 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 16mm 長さ 270mm 歯数 54 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 270 mm の T5 断面があります。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲:
仕様●長さ:270mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:54●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0477アズワン品番65-7876-22
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 270mm 歯数 54 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 270mm 歯数 54 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 270 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質
仕様●長さ:270mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:54●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1247アズワン品番65-7879-87
タイミングベルト 幅 51mm 長さ 2794mm 歯数 220 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 51mm 長さ 2794mm 歯数 220 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 220 です。長さは 2794 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:2794mm●幅:51mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0071アズワン品番65-7884-18
タイミングベルト 幅 38mm 長さ 2794mm 歯数 220 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 38mm 長さ 2794mm 歯数 220 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 220 です。
仕様●長さ:2794mm●幅:38mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0070アズワン品番65-7873-59
タイミングベルト 幅 19mm 長さ 2794mm 歯数 220 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 19mm 長さ 2794mm 歯数 220 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 220 です。長さは 2794 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:2794mm●幅:19mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0068アズワン品番65-7957-39
タイミングベルト 幅 76mm 長さ 2794mm 歯数 220 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 76mm 長さ 2794mm 歯数 220 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 220 です。
仕様●長さ:2794mm●幅:76mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0073アズワン品番65-7873-84
タイミングベルト 幅 9.4mm 長さ 279.4mm 歯数 55 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9.4mm 長さ 279.4mm 歯数 55 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
999税込1,099
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 58 です。長さは 279.64 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:279.4mm●幅:9.4mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:55●材質:ゴム●コード番号:217-0065アズワン品番65-7885-34
タイミングベルト 幅 7.87mm 長さ 279.4mm 歯数 55 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 7.87mm 長さ 279.4mm 歯数 55 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
929税込1,022
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 55 です。長さは 279.4 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:279.4mm●幅:7.87mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:55●材質:ゴム●コード番号:217-0064アズワン品番65-7873-28
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 2794mm 歯数 220 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 2794mm 歯数 220 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 220 です。長さは 2794 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:2794mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0066アズワン品番65-7883-07
タイミングベルト 幅 62mm 長さ 2200mm 歯数 275 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 62mm 長さ 2200mm 歯数 275 ピッチ 8mm ポリウレタンOptibelt
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:2200mm●ベルトリファレンス:8M DC●ピッチ:8mm●歯の数:275●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2082アズワン品番65-7915-79
関連キーワード
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ