カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • 三木プーリ(148)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • スバル(21)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(8)
  • RS PRO(8)
  • ノーブランド(7)
  • VISHAY(7)
  • Kawasaki(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • (4)
  • バンドー化学(3)
  • リオン(3)
  • OREC(オーレック)(3)
  • ISEKI(3)
  • 神馬本店(2)
  • スズキ(2)
  • 水本機械製作所(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa29」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 2997mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 47mm 長さ 2997mm ポリウレタン RBOptibelt
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2997 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PL●長さ:2997mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:216-9947アズワン品番65-7882-18
プーリー ベルト 幅 94mm 長さ 2997mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 94mm 長さ 2997mm ポリウレタン RBOptibelt
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 2997 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低
仕様●ベルト部:PL●長さ:2997mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0633アズワン品番65-7887-06
プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 2997mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 2997mm ポリウレタン RBOptibelt
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PL●長さ:2997mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-1006アズワン品番65-7875-95
プーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 2997mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 2997mm ポリウレタン RBOptibelt
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2997 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PL●長さ:2997mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0185アズワン品番65-7962-59
プーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 2997mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 2997mm ポリウレタン RBOptibelt
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 2997 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
仕様●ベルト部:PL●長さ:2997mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0447アズワン品番65-7879-03
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 295mm 歯数 59 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 295mm 歯数 59 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 295 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:295mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:59●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1250アズワン品番65-7889-98
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 295mm 歯数 59 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 16mm 長さ 295mm 歯数 59 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 295 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質
仕様●長さ:295mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:59●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0480アズワン品番65-7877-27
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 295mm 歯数 59 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 295mm 歯数 59 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 59 個。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油
仕様●長さ:295mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:59●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9999アズワン品番65-7872-85
タイミングベルト 幅 9.4mm 長さ 294.64mm 歯数 58 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9.4mm 長さ 294.64mm 歯数 58 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
999税込1,099
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 58 です。長さは 294.64 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:294.64mm●幅:9.4mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:58●材質:ゴム●コード番号:217-0092アズワン品番65-7877-55
タイミングベルト 幅 7.87mm 長さ 294.64mm 歯数 58 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 7.87mm 長さ 294.64mm 歯数 58 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
929税込1,022
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 58 です。長さは 294.64 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:294.64mm●幅:7.87mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:58●材質:ゴム●コード番号:217-0091アズワン品番65-7884-13
タイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 294.64mm 歯数 58 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 294.64mm 歯数 58 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
799税込879
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 58 です。長さは 294.64 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:294.64mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:58●材質:ゴム●コード番号:217-0090アズワン品番65-7884-12
関連キーワード
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ