カテゴリ

  • メカニカル部品(139)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • モノタロウ(5)
  • SMC(298)
  • NSK(日本精工)(152)
  • MAZDA(マツダ)(145)
  • Panasonic(パナソニック)(123)
  • RS PRO(116)
  • ホンダ(94)
  • 三木プーリ(88)
  • PMC(86)
  • 天領まな板(84)
  • YAMAHA(ヤマハ)(81)
  • 山県化学(73)
  • スバル(64)
  • ニチコン(64)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(60)
  • ノーブランド(58)
  • スズキ(53)
  • エスコ(51)
  • 堀内機械(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa5」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト 幅 19mm 長さ 514mm 歯数 54 ピッチ 9mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 19mm 長さ 514mm 歯数 54 ピッチ 9mm ゴムOptibelt
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 514 mm の L プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:514mm●幅:19mm●ピッチ:9mm●歯の数:54●材質:ゴム●コード番号:217-0687アズワン品番65-7878-66
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 560mm 歯数 70 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 560mm 歯数 70 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 560 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 560 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:560mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:204-2966アズワン品番65-8011-42
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 500 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 500 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:500mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:204-2902アズワン品番65-8004-83
プーリー ベルト 幅 22mm 長さ 5600mm SK Optibeltプーリー ベルト 幅 22mm 長さ 5600mm SKOptibelt
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
OPTIBELT SPC ファミリの Blue Power ウェッジベルトは、外装コードを使用した 5600 長寿命です。主にプーリー、テンショナー、スプロケット、ギアを使用するさまざまな産業用動力伝達用途で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:5600mm●内径長さ:5517mm●トップ幅:22mm●高さ:18mm●ベルト部:SPC●シリーズ:SK●コード番号:204-2989アズワン品番65-8016-93
プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 508mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 508mm ポリウレタン RBOptibelt
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
仕様●ベルト部:PJ●長さ:508mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1539アズワン品番65-7874-22
プーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 508mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 508mm ポリウレタン RBOptibelt
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 508 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
仕様●ベルト部:PJ●長さ:508mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1658アズワン品番65-7887-40
プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 559mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 559mm ポリウレタン RBOptibelt
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 559 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
仕様●ベルト部:PJ●長さ:559mm●材質:ゴム●トップ幅:9.36mm●コード番号:217-1540アズワン品番65-7874-51
プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 508mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 508mm ポリウレタン RBOptibelt
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトは、長さ 508 mm、高さ 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
仕様●ベルト部:PJ●長さ:508mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:216-9893アズワン品番65-7879-08
プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 5994mm ポリウレタン SK Optibeltプーリー ベルト 幅 15mm 長さ 5994mm ポリウレタン SKOptibelt
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:5994mm●内径長さ:2360mm●トップ幅:15mm●高さ:13mm●ベルト部:5 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3145アズワン品番65-7999-73
プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 584mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 584mm ポリウレタン RBOptibelt
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトは、長さ 584 mm、高さ 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
仕様●ベルト部:PJ●長さ:584mm●材質:ゴム●トップ幅:23.4mm●コード番号:216-9895アズワン品番65-7882-13
プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 584mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 584mm ポリウレタン RBOptibelt
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトは、長さ 584 mm、高さ 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
仕様●ベルト部:PJ●長さ:584mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0132アズワン品番65-7874-63
プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 584mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 584mm ポリウレタン RBOptibelt
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PJ●長さ:584mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0747アズワン品番65-7878-30
プーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 584mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 584mm ポリウレタン RBOptibelt
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 584 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
仕様●ベルト部:PJ●長さ:584mm●材質:ゴム●トップ幅:11.7mm●コード番号:217-1660アズワン品番65-7883-20
プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 559mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 559mm ポリウレタン RBOptibelt
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 559 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
仕様●ベルト部:PJ●長さ:559mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:216-9894アズワン品番65-7880-95
プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 584mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 584mm ポリウレタン RBOptibelt
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 584 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
仕様●ベルト部:PJ●長さ:584mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1541アズワン品番65-7877-83
プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 508mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 508mm ポリウレタン RBOptibelt
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、長さは 508 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
仕様●ベルト部:PJ●長さ:508mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0394アズワン品番65-7876-89
プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 559mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 559mm ポリウレタン RBOptibelt
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 559 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
仕様●ベルト部:PJ●長さ:559mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0131アズワン品番65-7955-78
プーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 559mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 559mm ポリウレタン RBOptibelt
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 559 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
仕様●ベルト部:PJ●長さ:559mm●材質:ゴム●トップ幅:11.7mm●コード番号:217-1659アズワン品番65-7873-69
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 533mm 歯数 56 ピッチ 9mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 533mm 歯数 56 ピッチ 9mm ゴムOptibelt
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 533 mm の L プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:533mm●幅:25mm●ピッチ:9mm●歯の数:56●材質:ゴム●コード番号:217-0696アズワン品番65-7883-94
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 565mm 歯数 113 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 565mm 歯数 113 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:565mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:113●材質:ゴム●コード番号:217-1775アズワン品番65-7880-05
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 560mm 歯数 112 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 560mm 歯数 112 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:560mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:112●材質:ゴム●コード番号:217-1768アズワン品番65-7873-85
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 560mm 歯数 70 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 560mm 歯数 70 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 560 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 70 です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:560mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:217-0333アズワン品番65-7884-30
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 565mm 歯数 113 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 565mm 歯数 113 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 565mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 565mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:565mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:113●材質:ゴム●コード番号:204-2893アズワン品番65-8000-59
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 550mm 歯数 110 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 550mm 歯数 110 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:550mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-1765アズワン品番65-7873-48
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 525mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 525mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 525mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 525 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:525mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:204-2889アズワン品番65-7998-85
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 512mm 歯数 64 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 512mm 歯数 64 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
仕様●長さ:512mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:64●材質:ゴム●コード番号:217-1740アズワン品番65-7887-33
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 560mm 歯数 70 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 560mm 歯数 70 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:560mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:217-1771アズワン品番65-7881-01
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 512mm 歯数 64 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 512mm 歯数 64 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
仕様●長さ:512mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:64●材質:ゴム●コード番号:217-1737アズワン品番65-7874-85
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 514mm 歯数 54 ピッチ 9mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 514mm 歯数 54 ピッチ 9mm ゴムOptibelt
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 514 mm の L プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:514mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:54●材質:ゴム●コード番号:217-0686アズワン品番65-7873-21
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 522mm 歯数 174 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 522mm 歯数 174 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
仕様●長さ:522mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:174●材質:ゴム●コード番号:217-1746アズワン品番65-7885-51
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 535mm 歯数 107 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 535mm 歯数 107 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 535 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 535 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:535mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:107●材質:ゴム●コード番号:204-2891アズワン品番65-7987-35
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 560mm 歯数 70 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 60mm 長さ 560mm 歯数 70 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:560mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:217-0817アズワン品番65-7878-37
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 533mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 533mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
999税込1,099
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。533 mm 長の XL プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:533mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:217-0697アズワン品番65-7875-28
タイミングベルト 幅 7mm 長さ 558mm 歯数 110 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 7mm 長さ 558mm 歯数 110 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 558 mm の XL プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:558mm●幅:7mm●ピッチ:5mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-0708アズワン品番65-7906-78
プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 559mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 559mm ポリウレタン RBOptibelt
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、長さは 559 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
仕様●ベルト部:PJ●長さ:559mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0395アズワン品番65-7882-53
プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 508mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 508mm ポリウレタン RBOptibelt
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PJ●長さ:508mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0953アズワン品番65-7889-04
プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 508mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 508mm ポリウレタン RBOptibelt
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトは、長さ 508 mm、高さ 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
仕様●ベルト部:PJ●長さ:508mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0130アズワン品番65-7877-38
プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 584mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 584mm ポリウレタン RBOptibelt
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ
仕様●ベルト部:PJ●長さ:584mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0955アズワン品番65-7880-14
プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 559mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 559mm ポリウレタン RBOptibelt
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PJ●長さ:559mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-0954アズワン品番65-7955-66
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 535mm 歯数 107 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 535mm 歯数 107 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
仕様●長さ:535mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:107●材質:ゴム●コード番号:217-1752アズワン品番65-7886-72
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ