カテゴリ

  • メカニカル部品(59)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • モノタロウ(3)
  • 三木プーリ(252)
  • スバル(75)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • SMC(36)
  • 高田ベッド製作所(33)
  • スズキ(18)
  • 水本機械製作所(14)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • ナカバヤシ(10)
  • RS PRO(10)
  • KEMET(8)
  • エスコ(7)
  • S&K(三興製作所)(7)
  • 椿本チエイン(7)
  • 飯田製作所(7)
  • アズワン(6)
  • サカエ(6)
  • 日東工業(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa60」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 600mm 歯数 75 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 600mm 歯数 75 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 600 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長は 600 mm です 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:600mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:204-2968アズワン品番65-8016-67
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:600mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-0793アズワン品番65-7885-48
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 609mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 609mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。XL プロファイルに 609 mm の長さを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:609mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-0738アズワン品番65-7878-24
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 608mm 歯数 76 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 608mm 歯数 76 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:608mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:76●材質:ゴム●コード番号:217-0829アズワン品番65-7876-18
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 600mm 歯数 75 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 600mm 歯数 75 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:600mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:217-0794アズワン品番65-7879-65
タイミングベルト 幅 7mm 長さ 609mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 7mm 長さ 609mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。XL プロファイルに 609 mm の長さを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:609mm●幅:7mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-0737アズワン品番65-7877-64
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 609mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 609mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。XL プロファイルに 609 mm の長さを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:609mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-0736アズワン品番65-7878-69
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 609mm 歯数 64 ピッチ 9mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 609mm 歯数 64 ピッチ 9mm ゴムOptibelt
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。L プロファイル(長さ 609 mm )を備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:609mm●幅:25mm●ピッチ:9mm●歯の数:64●材質:ゴム●コード番号:217-0734アズワン品番65-7889-25
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 608mm 歯数 76 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 608mm 歯数 76 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:608mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:76●材質:ゴム●コード番号:217-0831アズワン品番65-7878-88
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 600 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長は 600 mm です 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:600mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:204-2895アズワン品番65-8016-32
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 609mm 歯数 48 ピッチ 12mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 609mm 歯数 48 ピッチ 12mm ゴムOptibelt
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。H プロファイル(長さ 609 mm )を備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:609mm●幅:50mm●ピッチ:12mm●歯の数:48●材質:ゴム●コード番号:217-0732アズワン品番65-7888-55
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:600mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-0792アズワン品番65-7885-19
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 608mm 歯数 76 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 608mm 歯数 76 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:608mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:76●材質:ゴム●コード番号:217-0830アズワン品番65-7880-83
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 600mm 歯数 75 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 600mm 歯数 75 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:600mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:217-0795アズワン品番65-7881-56
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:600mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-0790アズワン品番65-7887-55
タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 609mm 歯数 64 ピッチ 9.5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 609mm 歯数 64 ピッチ 9.5mm ゴムOptibelt
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 609mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 60 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:609mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:64●材質:ゴム●コード番号:204-3196アズワン品番65-8000-84
タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 609mm 歯数 48 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 609mm 歯数 48 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 609mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 60 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:609mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:48●材質:ゴム●コード番号:204-3218アズワン品番65-8002-83
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 600mm 歯数 60 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 600mm 歯数 60 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 60 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:600mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:60●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0206アズワン品番65-7884-52
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 120 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:600mm●幅:12mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0110アズワン品番65-7889-68
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 120 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性
仕様●長さ:600mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9873アズワン品番65-7964-40
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 600mm 歯数 60 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 600mm 歯数 60 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 60 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:600mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:60●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9965アズワン品番65-7881-74
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
仕様●長さ:600mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1788材質ポリウレタンアズワン品番65-7885-71
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 609mm 歯数 48 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 609mm 歯数 48 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 609mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 60 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:609mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:48●材質:ゴム●コード番号:204-3217アズワン品番65-8019-23
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 600 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード
仕様●長さ:600mm●幅:20mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0610アズワン品番65-7881-04
タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 609mm 歯数 48 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 609mm 歯数 48 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 609mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 60 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:609mm●幅:19.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:48●材質:ゴム●コード番号:204-3216アズワン品番65-8016-92
タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 609mm 歯数 64 ピッチ 9.5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 609mm 歯数 64 ピッチ 9.5mm ゴムOptibelt
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 609mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 60 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:609mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:64●材質:ゴム●コード番号:204-3195アズワン品番65-8018-20
タイミングベルト 幅 8mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 8mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
仕様●長さ:600mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0932材質ポリウレタンアズワン品番65-7876-79
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 600mm 歯数 60 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 32mm 長さ 600mm 歯数 60 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本
仕様●長さ:600mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:60●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1447材質ポリウレタンアズワン品番65-7955-21
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 600mm 歯数 60 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 600mm 歯数 60 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 600 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:600mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:60●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0653アズワン品番65-7887-20
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 600mm 歯数 60 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 600mm 歯数 60 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:600mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:60●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1710アズワン品番65-7876-73
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 600mm 歯数 240 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 600mm 歯数 240 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 240 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:600mm●幅:10mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:240●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9989アズワン品番65-7885-77
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 600mm 歯数 240 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 600mm 歯数 240 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:600mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:240●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0787アズワン品番65-7885-39
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 600mm 歯数 240 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 600mm 歯数 240 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 240 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:600mm●幅:12mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:240●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0231アズワン品番65-7874-47
タイミングベルト 幅 8mm 長さ 600mm 歯数 240 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 8mm 長さ 600mm 歯数 240 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:600mm●幅:8mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:240●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1016アズワン品番65-7885-98
Vベルト 幅 13mm 長さ 660mm ゴム SUPER TX OptibeltVベルト 幅 13mm 長さ 660mm ゴム SUPER TXOptibelt
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
仕様●長さ:660mm●内径長さ:630mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1141アズワン品番65-7962-22
プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 660mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 660mm ポリウレタン RBOptibelt
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のゴム製リブ付きベルトの長さは 660 mm で、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
仕様●ベルト部:PJ●長さ:660mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:216-9897アズワン品番65-7877-57
プーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 660mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 660mm ポリウレタン RBOptibelt
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 660 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
仕様●ベルト部:PJ●長さ:660mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1662アズワン品番65-7875-20
プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 660mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 660mm ポリウレタン RBOptibelt
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 660 mm です。主
仕様●ベルト部:PJ●長さ:660mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1543アズワン品番65-7882-02
プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 660mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 660mm ポリウレタン RBOptibelt
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のゴム製リブ付きベルトの長さは 660 mm で、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
仕様●ベルト部:PJ●長さ:660mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0134アズワン品番65-7957-22
プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 660mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 660mm ポリウレタン RBOptibelt
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、長さは 660 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
仕様●ベルト部:PJ●長さ:660mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0399アズワン品番65-7882-69
関連キーワード
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ