カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • ハンマーキャスター(30)
  • AFAM(アファム)(15)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(12)
  • EFFEX(エフェックス)(12)
  • MAD MAX(マッドマックス)(11)
  • ユーエイキャスター(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • KEMET(9)
  • GAONA(ガオナ)(7)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(6)
  • マキタ(6)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(6)
  • TOEX(LIXIL)(5)
  • RS PRO(5)
  • TRUSCO(4)
  • 水本機械製作所(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa65」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 656mm 歯数 82 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 60mm 長さ 656mm 歯数 82 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:656mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:82●材質:ゴム●コード番号:217-0819アズワン品番65-7888-78
プーリー ベルト 幅 10mm 長さ 652mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibeltプーリー ベルト 幅 10mm 長さ 652mm ポリウレタン VB S=C PlusOptibelt
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:652mm●内径長さ:630mm●トップ幅:10mm●高さ:6mm●ベルト部:Z●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-2993アズワン品番65-7999-29
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 656mm 歯数 82 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 40mm 長さ 656mm 歯数 82 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:656mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:82●材質:ゴム●コード番号:217-1594アズワン品番65-7876-26
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 656mm 歯数 82 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 656mm 歯数 82 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:656mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:82●材質:ゴム●コード番号:217-0856アズワン品番65-7903-99
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 656mm 歯数 82 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 656mm 歯数 82 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 656 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 82 枚です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:656mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:82●材質:ゴム●コード番号:217-0335アズワン品番65-7882-59
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 650mm 歯数 260 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 650mm 歯数 260 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 260 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:650mm●幅:10mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:260●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9990アズワン品番65-7883-62
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 650mm 歯数 260 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 650mm 歯数 260 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 260 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:650mm●幅:12mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:260●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0232アズワン品番65-7872-99
タイミングベルト 幅 8mm 長さ 650mm 歯数 260 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 8mm 長さ 650mm 歯数 260 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラ
仕様●長さ:650mm●幅:8mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:260●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1017材質ポリウレタンアズワン品番65-7883-44
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 650mm 歯数 260 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 650mm 歯数 260 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:650mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:260●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0788アズワン品番65-7879-32
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 665mm 歯数 133 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 665mm 歯数 133 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:665mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:133●材質:ゴム●コード番号:217-0874アズワン品番65-7888-79
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 665mm 歯数 133 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 665mm 歯数 133 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:665mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:133●材質:ゴム●コード番号:217-0873アズワン品番65-7877-23
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 665mm 歯数 133 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 665mm 歯数 133 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:665mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:133●材質:ゴム●コード番号:217-0872アズワン品番65-7889-52
タイミングベルト 幅 4mm 長さ 650mm 歯数 260 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 4mm 長さ 650mm 歯数 260 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
3,898税込4,288
1個
12日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T2.5 / 6 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:650mm●幅:4mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:260●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1570アズワン品番65-7888-06
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ