カテゴリ

  • メカニカル部品(30)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • モノタロウ(1)
  • SMC(135)
  • ミニター(14)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • 内田洋行(11)
  • スバル(7)
  • 岩崎電気(6)
  • TOEX(LIXIL)(5)
  • コクヨ(4)
  • ヤマニパッケージ(4)
  • (4)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3)
  • 住商モンブラン(3)
  • Ideal-Tek(3)
  • RS PRO(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • MSTコーポレーション(2)
  • バンドー化学(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa72」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 720mm 歯数 72 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 720mm 歯数 72 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 72 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:720mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:72●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0212アズワン品番65-7877-76
  • タイミングベルト 幅 85mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 85mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:720mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:217-0894アズワン品番65-7883-83
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なか
    仕様●長さ:720mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:217-1298アズワン品番65-7888-40
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 720 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 720 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:720mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:204-2980アズワン品番65-8012-86
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:720mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:217-0897アズワン品番65-7887-32
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 720 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 720 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:720mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:204-2979アズワン品番65-8019-78
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 720 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 90 です。高品質 低メンテナンスベルト
    仕様●長さ:720mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:217-0337アズワン品番65-7883-57
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:720mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:217-0895アズワン品番65-7883-86
  • プーリー ベルト 幅 10mm 長さ 722mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 10mm 長さ 722mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:722mm●内径長さ:700mm●トップ幅:10mm●高さ:6mm●ベルト部:Z●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-2996材質ゴムアズワン品番65-8003-48
  • タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 723mm 歯数 76 ピッチ 9.5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 723mm 歯数 76 ピッチ 9.5mm ゴム

    Optibelt
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 723 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 723 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:723mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:76●材質:ゴム●コード番号:204-3202アズワン品番65-7996-96
  • タイミングベルト 幅 21mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 21mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ポリウレタン

    Optibelt
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●長さ:720mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:90●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2088アズワン品番65-7915-93
  • タイミングベルト 幅 60mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 60mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:720mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:217-0822アズワン品番65-7885-09
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:720mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:217-0896アズワン品番65-7883-79
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ポリウレタン

    Optibelt
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●長さ:720mm●幅:12mm●ピッチ:8mm●歯の数:90●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2087アズワン品番65-7916-38
  • タイミングベルト 幅 36mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 36mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ポリウレタン

    Optibelt
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●長さ:720mm●幅:36mm●ピッチ:8mm●歯の数:90●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2089アズワン品番65-7916-40
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 723mm 歯数 76 ピッチ 9mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 723mm 歯数 76 ピッチ 9mm ポリウレタン

    Optibelt
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:723mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:76●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1117材質ポリウレタンアズワン品番65-7962-18
  • タイミングベルト 幅 19mm 長さ 723mm 歯数 76 ピッチ 9mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 19mm 長さ 723mm 歯数 76 ピッチ 9mm ポリウレタン

    Optibelt
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラ
    仕様●長さ:723mm●幅:19mm●ピッチ:9mm●歯の数:76●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1118アズワン品番65-7884-63
  • タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 723mm 歯数 76 ピッチ 9.5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 723mm 歯数 76 ピッチ 9.5mm ゴム

    Optibelt
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 723 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 723 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:723mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:76●材質:ゴム●コード番号:204-3201アズワン品番65-8018-83
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 720mm 歯数 72 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 720mm 歯数 72 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 720 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:720mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:72●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0660アズワン品番65-7883-70
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 720mm 歯数 72 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 720mm 歯数 72 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 720 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:720mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:72●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0462アズワン品番65-7884-27
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 720mm 歯数 72 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 720mm 歯数 72 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:720mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:72●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1717材質ポリウレタンアズワン品番65-7873-67
  • タイミングベルト 幅 32mm 長さ 720mm 歯数 72 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 32mm 長さ 720mm 歯数 72 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃
    仕様●長さ:720mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:72●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1453材質ポリウレタンアズワン品番65-7874-69
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 720mm 歯数 72 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 720mm 歯数 72 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 72 。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:720mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:72●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9972アズワン品番65-7958-90
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 720mm 歯数 72 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 720mm 歯数 72 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 720 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:720mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:72●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1238アズワン品番65-7875-64
  • Vベルト 幅 10mm 長さ 772mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 10mm 長さ 772mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルト
    仕様●長さ:772mm●内径長さ:832mm●トップ幅:10mm●高さ:6mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1127種類Vベルトアズワン品番65-7879-34
  • プーリー ベルト 幅 10mm 長さ 772mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 10mm 長さ 772mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:772mm●内径長さ:750mm●トップ幅:10mm●高さ:6mm●ベルト部:Z●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3000材質ゴムアズワン品番65-7996-55
  • プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 730mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 730mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 730 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:730mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0157アズワン品番65-7884-29
  • プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 775mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 775mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 775 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です
    仕様●ベルト部:PK●長さ:775mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0158アズワン品番65-7873-14
  • プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 711mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 711mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:711mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0958アズワン品番65-7882-40
  • プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 762mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 762mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:762mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0960アズワン品番65-7880-79
関連キーワード
伝導部品カテゴリ