カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 自動車純正部品(18)
  • バイク純正部品(14)
  • 農業機械(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • 厨房用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 家電(3)
  • オフィス家具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la72」の検索結果

関連キーワード
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形Vベルト LA形 LA72 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LA形 LA72

    三ツ星ベルト
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ72ベルト長さ(mm)1829寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形Vベルト LA形 AG-X-LA72 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LA形 AG-X-LA72

    三ツ星ベルト
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ72ベルト長さ(mm)1829寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(197件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 業務用ポリ袋 黒 70L 日本サニパック

    業務用ポリ袋 黒 70L

    日本サニパック(15件のレビュー)
    549税込604
    1袋(10枚)
    当日出荷
    特厚の黒になります。 特厚となるため、重量物の廃棄に最適となります。
    トラスコ品番828-4084材質低密度ポリエチレン入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)800×900RoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLA形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(83件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
    寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
  • 両端バッテリークリップ付きケーブル(小型バッテリー充電用) T.SIN(テイシン電機)

    両端バッテリークリップ付きケーブル(小型バッテリー充電用)

    T.SIN(テイシン電機)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    ケーブルに先の方に収縮チューブを施しておりますので、お好みの位置までケーブルを割いていただいて、熱をかけ割け止めとしてください。
    用途小型バッテリー同士の接続・充電用セット内容赤・黒平行線全長(mm)1000タイプ20Aバッテリークリップ両端付リード線2スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)2全長(mm/本)1000
  • 焼型 パウンド型 折曲用フタ 東洋アルミエコープロダクツ

    焼型 パウンド型 折曲用フタ

    東洋アルミエコープロダクツ(4件のレビュー)
    899税込989
    1パック(50枚)
    当日出荷
    材質PS高さ(mm)10タイプ折曲用蓋サイズ(cm)20
  • ハイアジャスター プラス[家具]

    ハイアジャスター

    プラス[家具]
    1,798税込1,978
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    仕様H720、H740用※ハイアジャスターを付けることでH700mmタイプの机がH720でH720タイプの机がH740mmでご使用になれます。※ハイアジャスター(机の高さ調節)は両袖机、片袖机、平机、脇机に使用可能です。※両袖机には2セット必要です。適合フリースタイルデスク/システムファニチャー/スタンダードデスク 共通オプション
  • 高機能精密騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合) 小野測器

    高機能精密騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合)

    小野測器
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷
    高機能ながら(1)わかりやすい、(2)使いやすい、(3)持ちやすい 騒音計 本来の騒音レベルの測定や演算を行うこと以外に、測定中に「音を聞きながら計測する」ということも可能です。 音を聞くことで、対象物の状態を確認したり、音源探査、確実に録音できたかを確認できるようになりました。 失敗の許されない測定現場で、安心・確実な計測を行うことができます。 計量法型式承認番号:TF172
    質量(g)540(電池含む)電源単3形(アルカリ乾電池またはNi-MH二次電池)4本、USBバスパワー、ACアダプタ測定項目Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin Lpeak,LN (L5, L10, L50, L90, L95, Lhigh, Llow, Lave.任意の2個のLN値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×279×42周波数重み付け特性(例)LAF A,C,Z 特性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ30x 5m 流し台用排水ホース エスコ

    Φ30x 5m 流し台用排水ホース

    エスコ
    4,800税込5,280
    1個
    翌日出荷
  • スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業

    スリムセーバ標準電灯分電盤

    日東工業
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • フード DAIKO(大光電機)

    フード

    DAIKO(大光電機)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミ型材
  • ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準

    青木精密工業(1件のレビュー)
    359,800税込395,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
  • ロータリクランプシリンダ(MK2T~) SMC

    ロータリクランプシリンダ(MK2T~)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
    作動方式複動
  • アルミ用コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    アルミ用コバルトプロタイプロングドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷
    軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率・深穴加工用です。
    用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
  • ものさしくん (CE1B20-50~) SMC

    ものさしくん (CE1B20-50~)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動
  • ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対 青木精密工業

    ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対

    青木精密工業
    359,800税込395,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置出力反対変速機タイプウォームギア
  • ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸

    青木精密工業
    399,800税込439,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両出力軸変速機タイプウォームギア
  • ものさしくん CE1F12 SMC

    ものさしくん CE1F12

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
  • ものさしくん CE1G SMC

    ものさしくん CE1G

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    作動方式複動
  • ものさしくん CE1F32 SMC

    ものさしくん CE1F32

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
  • ものさしくん (CE1F40-150~) SMC

    ものさしくん (CE1F40-150~)

    SMC
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動
  • ものさしくん (CE1F32-150~) SMC

    ものさしくん (CE1F32-150~)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動
  • CE1 - ものさしくん(CE1G32) SMC

    CE1 - ものさしくん(CE1G32)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
  • ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸

    青木精密工業
    429,800税込472,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両入力軸変速機タイプウォームギア
  • CE1 - ものさしくん(CE1B20) SMC

    CE1 - ものさしくん(CE1B20)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
  • MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG50) SMC

    MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG50)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
  • ものさしくん CE1B12 SMC

    ものさしくん CE1B12

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
  • ものさしくん (CE1F20-50~) SMC

    ものさしくん (CE1F20-50~)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動
  • CE1 - ものさしくん(CE1B12) SMC

    CE1 - ものさしくん(CE1B12)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
  • CE1 - ものさしくん(CE1F12) SMC

    CE1 - ものさしくん(CE1F12)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L12-100~) SMC

    ものさしくん (CE1L12-100~)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動
  • ものさしくん CE1L SMC

    ものさしくん CE1L

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    作動方式複動
  • ものさしくん (CE1F32-100~) SMC

    ものさしくん (CE1F32-100~)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動
  • 電磁弁JAシリーズ コガネイ

    電磁弁JAシリーズ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
    形式低電流タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)245配管接続口径Φ6継手
  • CE1 - ものさしくん SMC

    CE1 - ものさしくん

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-30DZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-30DZ)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-50DMZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-50DMZ

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ロータリクランプシリンダ MK2B3 SMC

    ロータリクランプシリンダ MK2B3

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    ・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • KIT FR LED FOG LA 08V72MGSD30 ホンダ

    KIT FR LED FOG LA 08V72MGSD30

    ホンダ
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷