カテゴリ

  • メカニカル部品(42)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • モノタロウ(3)
  • SMC(156)
  • 堀内機械(90)
  • スバル(41)
  • 三木プーリ(38)
  • スズキ(27)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • ホシモト(14)
  • KEMET(12)
  • 水本機械製作所(10)
  • VISHAY(10)
  • RS PRO(10)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • 椿本チエイン(7)
  • 米澤器械工業(6)
  • エスコ(5)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(5)
  • サンドビック(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa80」の検索結果

特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プーリー ベルト 幅 28.48mm 長さ 800mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 28.48mm 長さ 800mm ポリウレタン RBOptibelt
9,898税込10,888
1個
予約販売
OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PK●長さ:800mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-0981アズワン品番65-7888-38
プーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 800mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 800mm ポリウレタン RBOptibelt
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PK●長さ:800mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0773アズワン品番65-7882-94
プーリー ベルト 幅 56.96mm 長さ 800mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 56.96mm 長さ 800mm ポリウレタン RBOptibelt
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトには PK プロファイルがあり、長さは 800 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
仕様●ベルト部:PK●長さ:800mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0422アズワン品番65-7873-12
プーリー ベルト 幅 14.24mm 長さ 800mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 14.24mm 長さ 800mm ポリウレタン RBOptibelt
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主に小型コンプレッサ、
仕様●ベルト部:PK●長さ:800mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-1558アズワン品番65-7877-58
プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 800mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 800mm ポリウレタン RBOptibelt
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 880 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PK●長さ:800mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0159アズワン品番65-7890-12
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:800mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-1028アズワン品番65-7889-09
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 800 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 800 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:800mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:204-2977アズワン品番65-8000-82
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 800mm 歯数 160 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 800mm 歯数 160 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:800mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-1024アズワン品番65-7889-11
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:800mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-1029アズワン品番65-7885-65
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:800mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-1026アズワン品番65-7962-14
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 800mm 歯数 160 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 800mm 歯数 160 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 800 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 800 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:800mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:204-2946アズワン品番65-8005-38
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 60mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:800mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-0824アズワン品番65-7887-85
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 800 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 800 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:800mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:204-2978アズワン品番65-8004-51
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 40mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:800mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-1598アズワン品番65-7872-89
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なか
仕様●長さ:800mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-1300アズワン品番65-7877-86
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 800mm 歯数 160 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 800mm 歯数 160 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:800mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-1023アズワン品番65-7888-72
プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 805mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibeltプーリー ベルト 幅 13mm 長さ 805mm ポリウレタン VB S=C PlusOptibelt
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:805mm●内径長さ:775mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3026アズワン品番65-8004-78
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
7,098税込7,808
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:800mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-1027アズワン品番65-7875-84
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 800mm 歯数 160 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 800mm 歯数 160 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 800 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 800 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:800mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:204-2959アズワン品番65-7986-64
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 800mm 歯数 80 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 32mm 長さ 800mm 歯数 80 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:800mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:80●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1427アズワン品番65-7888-77
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ポリウレタンOptibelt
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:800mm●幅:12mm●ピッチ:8mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2090アズワン品番65-7915-88
タイミングベルト 幅 21mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 21mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ポリウレタンOptibelt
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:800mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2091アズワン品番65-7915-89
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 800mm 歯数 80 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 800mm 歯数 80 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha POWER タイミングベルトは、新しい、耐久性に優れた Durable ポリウレタン化合物を使用しています。OPTIBELT Alpha POWER は、硬度 88 (ショア A )のポリウレタンとの最適な相互作用を備え、スチールコードにより、非常に経済的なソリューションとして特に幅広い用途に対応します。使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー Alpha Torique と比較して、最大 30 % の高出力定格を実現しています 鋳造、無限 よりコンパクトなド
仕様●長さ:800mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:80●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1690材質ポリウレタンアズワン品番65-7882-49
タイミングベルト 幅 36mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 36mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ポリウレタンOptibelt
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:800mm●幅:36mm●ピッチ:8mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2092アズワン品番65-7915-92
プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 800mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibeltプーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 800mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-PowerOptibelt
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用で
仕様●長さ:800mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3776アズワン品番65-7977-72
プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 800mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibeltプーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 800mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-PowerOptibelt
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
仕様●長さ:800mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3833アズワン品番65-7913-81
プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 880mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibeltプーリー ベルト 幅 13mm 長さ 880mm ポリウレタン VB S=C PlusOptibelt
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:880mm●内径長さ:850mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3029アズワン品番65-8011-12
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 880 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 880 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:880mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:204-2972アズワン品番65-7987-37
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:880mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-1064アズワン品番65-7966-95
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 880 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 110 です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:880mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-0341アズワン品番65-7873-03
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:880mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-1063アズワン品番65-7887-28
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 60mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:880mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-0826アズワン品番65-7884-62
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 880 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 880 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:880mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:204-2973アズワン品番65-7997-32
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 880 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 880 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オ
仕様●長さ:880mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:204-2971アズワン品番65-8016-90
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なか
仕様●長さ:880mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-1302アズワン品番65-7910-23
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:880mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-1065アズワン品番65-7876-34
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:880mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-1061アズワン品番65-7876-23
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲
仕様●長さ:880mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-1066アズワン品番65-7889-23
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 880mm 歯数 88 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 880mm 歯数 88 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本
仕様●長さ:880mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:88●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1723アズワン品番65-7882-03
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 880mm 歯数 88 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 880mm 歯数 88 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 88 個。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:880mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:88●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0217アズワン品番65-7956-45
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ