カテゴリ

  • メカニカル部品(95)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(658)
  • SMC(143)
  • サンドビック(98)
  • KTM(97)
  • TAKEGAWA(武川)(60)
  • ニッサン(43)
  • UNION(ユニオン)(42)
  • TRUSCO(39)
  • Triumph(38)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(35)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(32)
  • DUCATI(25)
  • SAMTEC(23)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(23)
  • メディアカバーマーケット(22)
  • エスコ(20)
  • Thermo Fisher Scientific(17)
  • アズワン(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t101」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1750mm 歯数 175 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 1750mm 歯数 175 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1750 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1750mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:175●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0644アズワン品番65-7889-58
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本
仕様●長さ:1010mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1694アズワン品番65-7875-41
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 135 個。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油
仕様●長さ:1350mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:135●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9953アズワン品番65-7884-58
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 1210mm 歯数 121 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 1210mm 歯数 121 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 121 本。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油
仕様●長さ:1210mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:121●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9952アズワン品番65-7881-63
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1960mm 歯数 196 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 1960mm 歯数 196 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 196 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐
仕様●長さ:1960mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:196●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0197アズワン品番65-7873-54
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1150mm 歯数 115 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 1150mm 歯数 115 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 115 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1150mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:115●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0191アズワン品番65-7873-66
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1750mm 歯数 175 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 1750mm 歯数 175 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 175 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1750mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:175●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0196アズワン品番65-7875-55
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1080mm 歯数 108 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 1080mm 歯数 108 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 108 個。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1080mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:108●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0190アズワン品番65-7874-95
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1080mm 歯数 108 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 1080mm 歯数 108 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1080mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:108●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1695材質ポリウレタンアズワン品番65-7882-31
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1210mm 歯数 121 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 1210mm 歯数 121 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 121 本。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1210mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:121●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0192アズワン品番65-7874-76
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 32mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1350mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:135●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1436アズワン品番65-7883-41
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 1610mm 歯数 161 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 1610mm 歯数 161 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 161 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐
仕様●長さ:1610mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:161●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9954アズワン品番65-7882-73
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1960mm 歯数 196 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 32mm 長さ 1960mm 歯数 196 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本
仕様●長さ:1960mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:196●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1439材質ポリウレタンアズワン品番65-7877-28
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本
仕様●長さ:1350mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:135●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1698材質ポリウレタンアズワン品番65-7877-14
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1750mm 歯数 175 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 32mm 長さ 1750mm 歯数 175 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1750mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:175●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1438アズワン品番65-7955-19
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1150mm 歯数 115 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 32mm 長さ 1150mm 歯数 115 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1150mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:115●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1434アズワン品番65-7910-22
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1210mm 歯数 121 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 1210mm 歯数 121 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1210 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1210mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:121●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0641アズワン品番65-7877-66
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1150mm 歯数 115 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 1150mm 歯数 115 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1150 mm の T5 セクションを備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1150mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:115●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0639アズワン品番65-7880-62
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1960mm 歯数 196 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 1960mm 歯数 196 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1960mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:196●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1702アズワン品番65-7877-49
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 1080mm 歯数 108 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 1080mm 歯数 108 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 108 個。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1080mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:108●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9951アズワン品番65-7887-43
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1610mm 歯数 161 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 1610mm 歯数 161 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 161 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1610mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:161●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0194アズワン品番65-7886-50
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1210mm 歯数 121 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 1210mm 歯数 121 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃
仕様●長さ:1210mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:121●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1697材質ポリウレタンアズワン品番65-7873-73
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1610mm 歯数 161 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 32mm 長さ 1610mm 歯数 161 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃
仕様●長さ:1610mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:161●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1437材質ポリウレタンアズワン品番65-7875-09
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 101 個。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1010mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0188アズワン品番65-7877-33
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1150mm 歯数 115 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 1150mm 歯数 115 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本
仕様●長さ:1150mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:115●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1696材質ポリウレタンアズワン品番65-7881-37
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1080mm 歯数 108 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 1080mm 歯数 108 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1080 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1080mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:108●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0638アズワン品番65-7879-79
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 135 個。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1350mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:135●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0193アズワン品番65-7873-74
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 101 個。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1010mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9950アズワン品番65-7874-11
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1350 mm の T5 セクションを備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1350mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:135●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0642アズワン品番65-7880-60
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1610mm 歯数 161 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 1610mm 歯数 161 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
22,980税込25,278
1個
欠品中
OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さが 1610 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1610mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:161●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1226アズワン品番65-7955-46
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1860mm 歯数 186 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 32mm 長さ 1860mm 歯数 186 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1860mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:186●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1417材質ポリウレタンアズワン品番65-7889-08
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1100mm 歯数 110 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 1100mm 歯数 110 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1100mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:110●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1674アズワン品番65-7877-60
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1700mm 歯数 170 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 1700mm 歯数 170 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1700 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1700mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:170●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1199アズワン品番65-7955-57
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 1100mm 歯数 110 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 16mm 長さ 1100mm 歯数 110 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さが 1100 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1100mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:110●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0364アズワン品番65-7889-28
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1100mm 歯数 110 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 1100mm 歯数 110 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さが 1100 mm の T5 断面を備えています。各種テンショ
仕様●長さ:1100mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:110●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1221アズワン品番65-7889-96
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1210mm 歯数 121 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 1210mm 歯数 121 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1210 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1210mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:121●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1223アズワン品番65-7960-52
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1200mm 歯数 120 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 1200mm 歯数 120 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1200 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1200mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:120●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1222アズワン品番65-7964-11
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1500mm 歯数 150 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 32mm 長さ 1500mm 歯数 150 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1500mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:150●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1413アズワン品番65-7910-19
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1420mm 歯数 142 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 1420mm 歯数 142 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1420 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1420mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:142●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1225アズワン品番65-7889-90
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1250mm 歯数 125 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 32mm 長さ 1250mm 歯数 125 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1250mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:125●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1408アズワン品番65-7907-55
伝導部品カテゴリ