カテゴリ

  • メカニカル部品(20)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(220)
  • BIGM(丸山製作所)(136)
  • SMC(46)
  • KTM(35)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(22)
  • TRUSCO(12)
  • Thermo Fisher Scientific(10)
  • トヨタ(9)
  • サンドビック(8)
  • 河村電器産業(8)
  • CKD(7)
  • 富士元工業(7)
  • brembo(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ダイハツ(6)
  • DUCATI(6)
  • AICA(アイカ工業)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t1010」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1010 mm の T5 セクションがあります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1010mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1186アズワン品番65-7958-57
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本
仕様●長さ:1010mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1694アズワン品番65-7875-41
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1010 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1010mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1229アズワン品番65-7889-92
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1080mm 歯数 108 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 1080mm 歯数 108 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 108 個。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1080mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:108●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0190アズワン品番65-7874-95
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 101 個。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1010mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0188アズワン品番65-7877-33
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 101 個。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1010mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9950アズワン品番65-7874-11
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1080mm 歯数 108 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 1080mm 歯数 108 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1080 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1080mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:108●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0638アズワン品番65-7879-79
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1080mm 歯数 108 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 1080mm 歯数 108 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1080mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:108●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1695材質ポリウレタンアズワン品番65-7882-31
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 1080mm 歯数 108 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 1080mm 歯数 108 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 108 個。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1080mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:108●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9951アズワン品番65-7887-43
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 32mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1010mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1401アズワン品番65-7880-75
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1010mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1671アズワン品番65-7873-97
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1050mm 歯数 105 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 32mm 長さ 1050mm 歯数 105 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1050mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:105●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1402アズワン品番65-7960-51
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1000mm 歯数 100 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 32mm 長さ 1000mm 歯数 100 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1000mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1400アズワン品番65-7882-99
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 1000mm 歯数 100 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 16mm 長さ 1000mm 歯数 100 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1000 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1000mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0451アズワン品番65-7881-82
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1000mm 歯数 100 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 1000mm 歯数 100 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1000 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1000mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1228アズワン品番65-7890-01
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
18,980税込20,878
1個
欠品中
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1010 mm の AT10 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1010mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1187アズワン品番65-7875-52
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1080mm 歯数 108 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 1080mm 歯数 108 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha POWER タイミングベルトは、新しい、耐久性に優れた Durable ポリウレタン化合物を使用しています。OPTIBELT Alpha POWER は、硬度 88 (ショア A )のポリウレタンとの最適な相互作用を備え、スチールコードにより、非常に経済的なソリューションとして特に幅広い用途に対応します。使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー Alpha Torique と比較して、最大 30 % の高出力定格を実現しています 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現
仕様●長さ:1080mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:108●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1673材質ポリウレタンアズワン品番65-7879-17
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1080mm 歯数 108 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 1080mm 歯数 108 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1080 mm の AT10 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現
仕様●長さ:1080mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:108●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1188アズワン品番65-7881-26
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha POWER タイミングベルトは、新しい、耐久性に優れた Durable ポリウレタン化合物を使用しています。OPTIBELT Alpha POWER は、硬度 88 (ショア A )のポリウレタンとの最適な相互作用を備え、スチールコードにより、非常に経済的なソリューションとして特に幅広い用途に対応します。使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー Alpha Torique と比較して、最大 30 % の高出力定格を実現しています 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現
仕様●長さ:1010mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1672アズワン品番65-7955-84
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 16mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
9,998税込10,998
1個
欠品中
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1010 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30
仕様●長さ:1010mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0452アズワン品番65-7880-87
化成肥料101010特集