カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • 3M(スリーエム)(2)
  • CKD(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
  • NB(日本ベアリング)(2)
  • PISCO(ピスコ)(8)
  • SMC(13)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • THK(1)
  • TRUSCO(3)
  • アズワン(1)
  • エイト(2)
  • ビックス(2)
  • ベッセル(1)
  • ホンダ(10)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • 三菱ふそう(2)
  • 近江精機(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t1075」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 750mm 歯数 75 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 750mm 歯数 75 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 75 個。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:750mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9973アズワン品番65-7878-10
  • タイミングベルト 幅 32mm 長さ 750mm 歯数 75 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 32mm 長さ 750mm 歯数 75 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:750mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1454アズワン品番65-7874-70
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 750mm 歯数 75 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 750mm 歯数 75 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 750 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:750mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0661アズワン品番65-7883-27
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 750mm 歯数 75 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 750mm 歯数 75 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃
    仕様●長さ:750mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1718材質ポリウレタンアズワン品番65-7875-38
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 750mm 歯数 75 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 750mm 歯数 75 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 75 個。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:750mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0213アズワン品番65-7910-06
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ