カテゴリ

  • メカニカル部品(2,708)
  • ねじ・ボルト・釘(81)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • モノタロウ(47)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(43)
  • Panasonic(パナソニック)(29,497)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,474)
  • ホンダ(10,305)
  • 三菱ふそう(6,284)
  • メディアカバーマーケット(3,509)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,450)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,993)
  • RS PRO(1,958)
  • パナソニックコネクト(1,856)
  • Thermo Fisher Scientific(1,661)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,275)
  • SAMTEC(1,058)
  • ハーティング(765)
  • EverGreen INTERNATIONAL(543)
  • SPARKFUN(518)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(501)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(417)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ti」の検索結果

関連キーワード
2,795件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 簡易テンションチェッカー OPTIKRIK Optibelt

    簡易テンションチェッカー OPTIKRIK

    Optibelt
    11,980税込13,178
    1個
    19日以内出荷から80日以内出荷
    ベルトの張力を簡単に測定することができます。
    材質【本体】スチール【表示アーム及び圧力面】プラスチック【フィンガーループ】ゴム
  • プーリー溝ゲージ Vベルト用 Optibelt

    プーリー溝ゲージ Vベルト用

    Optibelt
    7,298税込8,028
    1式
    当日出荷
    各種Vプーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。各種Vベルトの形状を確認することができます。
    トラスコ品番388-0089材質プラスチック形状適合Vプーリ溝:y、3V、5V、8V、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (各1枚)枚数12枚ゲージVベルト形状確認用:Y、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (1枚)、3V、5V、8V (1枚)
  • プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 286mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 286mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは EPJ 形で、長さは 286 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:EPJ●長さ:286mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0595アズワン品番65-7883-38
  • プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1112mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1112mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    。メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1112mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3848アズワン品番65-7978-41
  • タイミングベルト 幅 55mm 長さ 2100mm 歯数 150 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 55mm 長さ 2100mm 歯数 150 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2100 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2100mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0702アズワン品番65-7887-73
  • プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 710mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 710mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    。メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:710mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3829アズワン品番65-7986-12
  • プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 875mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 875mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:875mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3836アズワン品番65-7976-60
  • レーザ-ポインター Optibelt

    レーザ-ポインター

    Optibelt
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    前面・側面で相互調整する必要のあるベルトドライブの調整を簡単に行うことができます。
    付属品ターゲットマグネット:4個、マグネットプレート:1枚、単3乾電池:1本トラスコ品番379-4793機能ベルトドライブの調整レーザー出力<5mWレーザー波長(nm)635レーザーclass IM、 EN60825-1
  • タイミングベルトプーリー 64歯 8mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 64歯 8mmピッチ

    Optibelt
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様●歯の数:64●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●材質:スチール●コード番号:239-5340アズワン品番65-8045-92
  • テーパーブッシュ 70mm 89mm Optibelt

    テーパーブッシュ 70mm 89mm

    Optibelt
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様●ブッシュシリーズ:3535●シャフト径:70mm●長さ:89mm●コード番号:236-8543アズワン品番65-7871-93
  • ローエッジベルト Optibelt

    ローエッジベルト

    Optibelt(48件のレビュー)
    509税込560
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • プーリー ベルト 幅 7.02mm 長さ 286mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 7.02mm 長さ 286mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズの伸縮性のあるリブ付きベルトは、特に中心間の固定距離に対応するさまざまなドライブソリューションに合わせて設計及び適応できるように、独自のオプションが高い特徴を持っています。また、リブ付きベルトの動作特性は、リブ付き側の表面をさらに改良することでさらに最適化できます。固定センターでの組み立てが可能で、必要ありません ベルトテンションの調整 優れた減衰性能と高衝撃負荷耐性 ベルトの弾性 メンテナンスフリーで、テンション再調整不要です サービスエリアでの組み立てが簡単です ind
    仕様●ベルト部:EPJ●長さ:286mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:217-1368アズワン品番65-7875-90
  • プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 256mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 256mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは EPJ プロファイルで、ベルトの長さは 256 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低
    仕様●ベルト部:EPJ●長さ:256mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0594アズワン品番65-7885-55
  • プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 246mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 246mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは EPJ プロファイルを備え、ベルトの長さは 246 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:EPJ●長さ:246mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0593アズワン品番65-7888-16
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 245mm 歯数 98 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 245mm 歯数 98 ピッチ 2.5mm ポリウレタン

    Optibelt
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:245mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0782材質ポリウレタンアズワン品番65-7883-02
  • プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1132mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1132mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1132mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3790アズワン品番65-7977-86
  • プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 336mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 336mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは EPJ の形状で、ベルトの長さは 336 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高
    仕様●ベルト部:EPJ●長さ:336mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0597アズワン品番65-7887-35
  • プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1382mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1382mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用で
    仕様●長さ:1382mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3801アズワン品番65-7983-42
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 160mm 歯数 64 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 160mm 歯数 64 ピッチ 2.5mm ポリウレタン

    Optibelt
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:160mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:64●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0780アズワン品番65-7880-36
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 476mm 歯数 50 ピッチ 9mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 476mm 歯数 50 ピッチ 9mm ゴム

    Optibelt
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 476 mm の L プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
    仕様●長さ:476mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:50●材質:ゴム●コード番号:217-0581アズワン品番65-7883-56
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 712mm 歯数 89 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 712mm 歯数 89 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 712 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 89 です。高品質 低メンテナンスベルト
    仕様●長さ:712mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:89●材質:ゴム●コード番号:217-0336アズワン品番65-7882-22
  • プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 610mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 610mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 610 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:610mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:216-9896アズワン品番65-7877-50
  • プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 813mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 813mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 831 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:813mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:216-9900アズワン品番65-7877-16
  • プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 800mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 800mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:800mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3833アズワン品番65-7913-81
  • プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 1320mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 1320mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1320mm●トップ幅:16.3mm●高さ:13mm●ベルト部:XPB●最小プーリ径:112mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3872アズワン品番65-7987-62
  • プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1700mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1700mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1700mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3813アズワン品番65-7977-77
  • プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 1500mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 1500mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1500mm●トップ幅:16.3mm●高さ:13mm●ベルト部:XPB●最小プーリ径:112mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3874アズワン品番65-7987-79
  • プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1060mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1060mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1060mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3846アズワン品番65-7979-16
  • プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 1600mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 1600mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1600mm●トップ幅:16.3mm●高さ:13mm●ベルト部:XPB●最小プーリ径:112mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3875アズワン品番65-7913-10
  • プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 962mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 962mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    。メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:962mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3841アズワン品番65-7982-89
  • プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 1250mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 1250mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    6,098税込6,708
    1個
    7日以内出荷
    。メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1250mm●トップ幅:16.3mm●高さ:13mm●ベルト部:XPB●最小プーリ径:112mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3871アズワン品番65-7982-06
  • プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 805mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 805mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:805mm●内径長さ:775mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3026アズワン品番65-8004-78
  • プーリー ベルト 幅 10mm 長さ 997mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 10mm 長さ 997mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:997mm●内径長さ:975mm●トップ幅:10mm●高さ:6mm●ベルト部:Z●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3012アズワン品番65-7988-78
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1280 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 128 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オ
    仕様●長さ:1280mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:204-2967アズワン品番65-8011-43
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 510mm 歯数 102 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 510mm 歯数 102 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 510 mm です。各種テンションコ
    仕様●長さ:510mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:102●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0502アズワン品番65-7878-20
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 455mm 歯数 91 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 455mm 歯数 91 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 91 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた
    仕様●長さ:455mm●幅:12mm●ピッチ:5mm●歯の数:91●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0107アズワン品番65-7890-20
  • タイミングベルト 幅 4mm 長さ 420mm 歯数 168 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 4mm 長さ 420mm 歯数 168 ピッチ 2.5mm ポリウレタン

    Optibelt
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE T2.5 / 6 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その
    仕様●長さ:420mm●幅:4mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:168●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1568アズワン品番65-7886-93
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 345mm 歯数 115 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 345mm 歯数 115 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合
    仕様●長さ:345mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-1487アズワン品番65-7876-44
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 545mm 歯数 109 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 545mm 歯数 109 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    7,598税込8,358
    1個
    欠品中
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 545 mm の AT5 セクションがあります。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:545mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:109●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0358アズワン品番65-7877-79
関連キーワード
...