カテゴリ

  • メカニカル部品(46)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • RS PRO(14)
  • 三ツ星ベルト(11)
  • KANA(片山チエン)(3)
  • バンドー化学(3)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(3)
  • アインツ(3)
  • ELPA(2)
  • シヤチハタ(2)
  • バートル(2)
  • サンエス(1)
  • アイトス(1)
  • ニッタ(1)
  • プロト(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xl037」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 228.6mm 歯数 45 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 228.6mm 歯数 45 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
999税込1,099
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 22mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 22mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:228.6mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:45●材質:ゴム●コード番号:204-3175アズワン品番65-8011-60
タイミングベルトプーリー 20歯 5mmピッチ ボア18mm Optibeltタイミングベルトプーリー 20歯 5mmピッチ ボア18mmOptibelt
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:18mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2788アズワン品番65-7870-67
タイミングベルトプーリー 16歯 5mmピッチ ボア13mm Optibeltタイミングベルトプーリー 16歯 5mmピッチ ボア13mmOptibelt
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:13mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2778アズワン品番65-7852-47
タイミングベルトプーリー 36歯 5mmピッチ ボア23mm Optibeltタイミングベルトプーリー 36歯 5mmピッチ ボア23mmOptibelt
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:23mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2820アズワン品番65-7868-19
タイミングベルトプーリー 40歯 5mmピッチ ボア23mm Optibeltタイミングベルトプーリー 40歯 5mmピッチ ボア23mmOptibelt
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:23mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2823アズワン品番65-7853-18
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 177mm 歯数 35 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 177mm 歯数 35 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
939税込1,033
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:177mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:35●材質:ゴム●コード番号:217-0877アズワン品番65-7877-05
タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 203.2mm 歯数 40 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 203.2mm 歯数 40 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
929税込1,022
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 203 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 203 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:203.2mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:40●材質:ゴム●コード番号:204-3174アズワン品番65-8018-57
タイミングベルトプーリー 22歯 5mmピッチ ボア19mm Optibeltタイミングベルトプーリー 22歯 5mmピッチ ボア19mmOptibelt
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:19mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2793アズワン品番65-7862-01
タイミングベルトプーリー 18歯 5mmピッチ ボア14mm Optibeltタイミングベルトプーリー 18歯 5mmピッチ ボア14mmOptibelt
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:14mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2782アズワン品番65-7853-50
タイミングベルトプーリー 14歯 5mmピッチ ボア10mm Optibeltタイミングベルトプーリー 14歯 5mmピッチ ボア10mmOptibelt
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:10mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2770アズワン品番65-7852-76
タイミングベルトプーリー 15歯 5mmピッチ ボア11mm Optibeltタイミングベルトプーリー 15歯 5mmピッチ ボア11mmOptibelt
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:11mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2774アズワン品番65-7855-44
タイミングベルトプーリー 48歯 5mmピッチ ボア23mm Optibeltタイミングベルトプーリー 48歯 5mmピッチ ボア23mmOptibelt
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:23mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2828アズワン品番65-7870-36
タイミングベルトプーリー 12歯 5mmピッチ ボア8mm Optibeltタイミングベルトプーリー 12歯 5mmピッチ ボア8mmOptibelt
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:8mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2766アズワン品番65-7870-21
タイミングベルトプーリー 72歯 5mmピッチ ボア23mm Optibeltタイミングベルトプーリー 72歯 5mmピッチ ボア23mmOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:23mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2833アズワン品番65-7852-94
タイミングベルトプーリー 21歯 5mmピッチ ボア18mm Optibeltタイミングベルトプーリー 21歯 5mmピッチ ボア18mmOptibelt
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:18mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2792アズワン品番65-7870-26
タイミングベルトプーリー 30歯 5mmピッチ ボア23mm Optibeltタイミングベルトプーリー 30歯 5mmピッチ ボア23mmOptibelt
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:23mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2812アズワン品番65-7864-89
タイミングベルトプーリー 44歯 5mmピッチ ボア23mm Optibeltタイミングベルトプーリー 44歯 5mmピッチ ボア23mmOptibelt
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:23mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2827アズワン品番65-7853-44
タイミングベルトプーリー 26歯 5mmピッチ ボア23mm Optibeltタイミングベルトプーリー 26歯 5mmピッチ ボア23mmOptibelt
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:23mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2804アズワン品番65-7870-65
タイミングベルトプーリー 11歯 5mmピッチ ボア6mm Optibeltタイミングベルトプーリー 11歯 5mmピッチ ボア6mmOptibelt
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:6mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2765アズワン品番65-7870-37
タイミングベルトプーリー 24歯 5mmピッチ ボア21mm Optibeltタイミングベルトプーリー 24歯 5mmピッチ ボア21mmOptibelt
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:21mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2797アズワン品番65-7862-48
タイミングベルトプーリー 28歯 5mmピッチ ボア23mm Optibeltタイミングベルトプーリー 28歯 5mmピッチ ボア23mmOptibelt
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:23mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2809アズワン品番65-7852-48
タイミングベルトプーリー 32歯 5mmピッチ ボア23mm Optibeltタイミングベルトプーリー 32歯 5mmピッチ ボア23mmOptibelt
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:23mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2816アズワン品番65-7855-53
タイミングベルトプーリー 10歯 5mmピッチ ボア6mm Optibeltタイミングベルトプーリー 10歯 5mmピッチ ボア6mmOptibelt
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:6mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2764アズワン品番65-7870-64
タイミングベルト 幅 9.4mm 長さ 259.08mm 歯数 51 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9.4mm 長さ 259.08mm 歯数 51 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
999税込1,099
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 51 です。長さは 259.08 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:259.08mm●幅:9.4mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:51●材質:ゴム●コード番号:217-0049アズワン品番65-7881-72
タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 558mm 歯数 110 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 558mm 歯数 110 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 558 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 55 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:558mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:204-3186アズワン品番65-8001-22
タイミングベルト 幅 9.4mm 長さ 24 mm 269 mm 歯数 53 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9.4mm 長さ 24 mm 269 mm 歯数 53 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
999税込1,099
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 53 です。長さは 269.24 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:24 mm, 269 mm●幅:9.4mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:53●材質:ゴム●コード番号:217-0059アズワン品番65-7874-98
タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 660mm 歯数 130 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 660mm 歯数 130 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 660 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 660 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:660mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:130●材質:ゴム●コード番号:204-3188アズワン品番65-8001-43
タイミングベルト 幅 9.4mm 長さ 711mm 歯数 140 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9.4mm 長さ 711mm 歯数 140 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:711mm●幅:9.4mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:217-1347アズワン品番65-7888-31
タイミングベルト 幅 9.4mm 長さ 279.4mm 歯数 55 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9.4mm 長さ 279.4mm 歯数 55 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
999税込1,099
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 58 です。長さは 279.64 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:279.4mm●幅:9.4mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:55●材質:ゴム●コード番号:217-0065アズワン品番65-7885-34
タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 330mm 歯数 65 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 330mm 歯数 65 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 330 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 330 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:330mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:65●材質:ゴム●コード番号:204-3178アズワン品番65-8019-57
タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 508mm 歯数 100 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 508mm 歯数 100 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 508mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 50 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:508mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:204-3184アズワン品番65-8016-59
タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 355mm 歯数 70 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 355mm 歯数 70 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 355mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 355 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:355mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:204-3179アズワン品番65-7985-94
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 609mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 609mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。XL プロファイルに 609 mm の長さを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:609mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-0738アズワン品番65-7878-24
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 457mm 歯数 90 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 457mm 歯数 90 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 457 mm の XL プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:457mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:217-0572アズワン品番65-7876-68
タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 482mm 歯数 95 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 482mm 歯数 95 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 482mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 482mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:482mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:204-3183アズワン品番65-7987-67
タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 304mm 歯数 60 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 304mm 歯数 60 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
999税込1,099
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 304 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 304 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:304mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:204-3177アズワン品番65-8004-48
タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 254mm 歯数 50 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 254mm 歯数 50 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
999税込1,099
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 254mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 254 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:254mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:50●材質:ゴム●コード番号:204-3176アズワン品番65-8011-89
タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 635mm 歯数 125 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 635mm 歯数 125 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 635 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 635 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:635mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:204-3187アズワン品番65-8000-61
タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 431mm 歯数 85 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 431mm 歯数 85 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 431mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 431 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:431mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:85●材質:ゴム●コード番号:204-3182アズワン品番65-8017-77
タイミングベルト 幅 9.4mm 長さ 685mm 歯数 135 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9.4mm 長さ 685mm 歯数 135 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:685mm●幅:9.4mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:217-1341アズワン品番65-7882-43
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ