絞り込み
ブランド
- Denka(デンカ)
- モノタロウ(8)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(119)
- ニッセイエコ(4)
- フカガワ(20)
- タイガースポリマー(32)
- カナフレックス(5)
- 興和化成(14)
- 星和電機(SEIWA)(9)
- オリエント(11)
- マサル工業(102)
- ミツビシ(1,079)
- MAZDA(マツダ)(1,048)
- トヨタ(953)
- ニッサン(526)
- Panasonic(パナソニック)(318)
- ホンダ(317)
- いすゞ自動車(309)
- スバル(294)
- 三菱ふそう(255)
- ブランドをもっと見る
材質
- アルミ(1)
ホース長さ(m)
- 4(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dakuto」の検索結果
特価

トヨダクト AL-N(4m)
Denka(デンカ)(11件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。 ※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。用途一般空調用ダクト材質アルミニウム長さ(m)【引伸し】4、【圧縮】1温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)最高使用温度(℃)100
ダクト用アルミテープ
Denka(デンカ)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷低温特性に優れ、0℃の使用にも充分な実用性を発揮します。用途ダクト用粘着力(N/10mm)(SUS)23℃:6.39、(自背面)4.35RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着・耐水・耐寒総厚(mm)0.08