カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 塗料(1)
絞り込み
ブランド
  • イサム塗料
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(274)
  • オカムラ(岡村製作所)(143)
  • リスパック(66)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(32)
  • SMC(30)
  • イトーキ(13)
  • オーム電機(6)
  • 京セラ(6)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
  • StarTech.com(3)
  • PROST's(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • ホンダ(2)
  • アマテイ(2)
  • BROADCOM(2)
  • ATEN(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • コガネイ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Ap-Z」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイアート3000 イサム塗料ハイアート3000イサム塗料(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
幅広い素材に対し良く密着し、水、油、化学薬品や有機溶剤に対し強い抵抗力を示すとともに、すばらしい光沢と抜群の耐候性を備えた2液形反応塗料です。 自然乾燥から強制乾燥まで、幅広い塗装環境に対応でき、金属、プラスチックなど幅広い用途にご利用いただけます。 優れた光沢と抜群の耐候性をもち、長期の屋外暴露でも保色性に優れています。 常温、強制乾燥と作業条件は広く、現場塗装から工場塗装まで使用できます。 原色数が非常に豊富で、自由な色彩設計が可能です(鮮明色、メタリック、パール、艶消等)。 固く柔軟性に富み、固形分が高く、平滑で肉持ち感のある肌が得られます。 耐候性、耐溶剤性、耐水性、耐薬品性、耐湿性、耐摩耗性、防食性に優れています。
用途車輌:乗用車、バス、トラック、二輪車、大型建設車両等 道路車輌全般 産業用機械:ホイスト、ポンプ、農業用機械、エレベーター、油圧機器他 電気器具:自販機、モーター、トランス、配電盤、照明器具他 建材:アルミ素材 鋼製事務器、家具:スチール事務品、ロッカー、デスク、棚、木製家具他引火点(℃)24(ホワイト)膜厚(μm)(エアスプレー時)35~50、(ローラー時)45~60、(刷毛)30~40不揮発分67.0%(ホワイト)密度1.33(ホワイト)希釈剤ハイアート3000シンナー塗布方法エアスプレー、ローラー、ハケ粘度(Pa・s)350(ホワイト)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(エアスプレー時)40~50、(ローラー時)20~30、(刷毛)10~20混合比主剤:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)最小/20分(23℃)、最大/72(23℃)可使時間(時間)3(23℃)乾燥時間指触/20分(23℃)、完全硬化/96時間(23℃)、強制/40分(60℃)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)200~300適合下塗りハイプラサフ2C、APプライマー、エポロZプライマー、アルミ用ALプライマー
ユーピートップ イサム塗料ユーピートップイサム塗料
12,980税込14,278
1缶(15kg)
3日以内出荷
ウレタン樹脂の強靭な塗膜と優れた光沢・肉持ち感が得られます。 耐薬品性に優れています。 金属・軽金属・プラスチックなど各種素材に対応できます。 外部形硬化剤を使用することで屋外にも対応可能です。
用途工作機械、FRP成型品、各種金属製品、各種プラスチック製品。使用場所屋内外兼用特性耐薬品主成分ウレタン樹脂主な用途金属、プラスチック危険物の類別第四類混合比2液(5:1)危険物の性状非水溶性適合下塗りAPプライマー、APプライマーエコ、ハイプラサフ2C、エポロZプライマー
ハイアート3000 ハードナー イサム塗料ハイアート3000 ハードナーイサム塗料(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(250g)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
幅広い素材に対し良く密着し、水、油、化学薬品や有機溶剤に対し強い抵抗力を示すとともに、すばらしい光沢と抜群の耐候性を備えた2液形反応塗料です。 自然乾燥から強制乾燥まで、幅広い塗装環境に対応でき、金属、プラスチックなど幅広い用途にご利用いただけます。 優れた光沢と抜群の耐候性をもち、長期の屋外暴露でも保色性に優れています。 常温、強制乾燥と作業条件は広く、現場塗装から工場塗装まで使用できます。 原色数が非常に豊富で、自由な色彩設計が可能です(鮮明色、メタリック、パール、艶消等)。 固く柔軟性に富み、固形分が高く、平滑で肉持ち感のある肌が得られます。 耐候性、耐溶剤性、耐水性、耐薬品性、耐湿性、耐摩耗性、防食性に優れています。
用途車輌:乗用車、バス、トラック、二輪車、大型建設車両等 道路車輌全般 産業用機械:ホイスト、ポンプ、農業用機械、エレベーター、油圧機器他 電気器具:自販機、モーター、トランス、配電盤、照明器具他 建材:アルミ素材 鋼製事務器、家具:スチール事務品、ロッカー、デスク、棚、木製家具他引火点(℃)7.5粘度11秒(FC#4)不揮発分42.0%密度0.99希釈剤ハイアート3000シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合下塗りハイプラサフ2C、APプライマー、エポロZプライマー、アルミ用ALプライマー
ハイアート3000 速乾ハードナー イサム塗料ハイアート3000 速乾ハードナーイサム塗料(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
幅広い素材に対し良く密着し、水、油、化学薬品や有機溶剤に対し強い抵抗力を示すとともに、すばらしい光沢と抜群の耐候性を備えた2液形反応塗料です。 自然乾燥から強制乾燥まで、幅広い塗装環境に対応でき、金属、プラスチックなど幅広い用途にご利用いただけます。 優れた光沢と抜群の耐候性をもち、長期の屋外暴露でも保色性に優れています。 常温、強制乾燥と作業条件は広く、現場塗装から工場塗装まで使用できます。 原色数が非常に豊富で、自由な色彩設計が可能です(鮮明色、メタリック、パール、艶消等)。 固く柔軟性に富み、固形分が高く、平滑で肉持ち感のある肌が得られます。 耐候性、耐溶剤性、耐水性、耐薬品性、耐湿性、耐摩耗性、防食性に優れています。
用途車輌:乗用車、バス、トラック、二輪車、大型建設車両等 道路車輌全般 産業用機械:ホイスト、ポンプ、農業用機械、エレベーター、油圧機器他 電気器具:自販機、モーター、トランス、配電盤、照明器具他 建材:アルミ素材 鋼製事務器、家具:スチール事務品、ロッカー、デスク、棚、木製家具他引火点(℃)7.5粘度11秒(FC#4)不揮発分42.0%密度0.99希釈剤ハイアート3000シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合下塗りハイプラサフ2C、APプライマー、エポロZプライマー、アルミ用ALプライマー
ハイアート3000 超速乾ハードナー イサム塗料ハイアート3000 超速乾ハードナーイサム塗料
16,980税込18,678
1缶(2kg)
5日以内出荷
幅広い素材に対し良く密着し、水、油、化学薬品や有機溶剤に対し強い抵抗力を示すとともに、すばらしい光沢と抜群の耐候性を備えた2液形反応塗料です。 自然乾燥から強制乾燥まで、幅広い塗装環境に対応でき、金属、プラスチックなど幅広い用途にご利用いただけます。 優れた光沢と抜群の耐候性をもち、長期の屋外暴露でも保色性に優れています。 常温、強制乾燥と作業条件は広く、現場塗装から工場塗装まで使用できます。 原色数が非常に豊富で、自由な色彩設計が可能です(鮮明色、メタリック、パール、艶消等)。 固く柔軟性に富み、固形分が高く、平滑で肉持ち感のある肌が得られます。 耐候性、耐溶剤性、耐水性、耐薬品性、耐湿性、耐摩耗性、防食性に優れています。
用途車輌:乗用車、バス、トラック、二輪車、大型建設車両等 道路車輌全般 産業用機械:ホイスト、ポンプ、農業用機械、エレベーター、油圧機器他 電気器具:自販機、モーター、トランス、配電盤、照明器具他 建材:アルミ素材 鋼製事務器、家具:スチール事務品、ロッカー、デスク、棚、木製家具他引火点(℃)7.5粘度11秒(FC#4)不揮発分42.0%密度0.99希釈剤ハイアート3000シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合下塗りハイプラサフ2C、APプライマー、エポロZプライマー、アルミ用ALプライマー
ap-33a特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ap-33a