カテゴリ
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- DENSO(デンソー)
- 住商モンブラン(6)
- トヨタ(3)
- 日野自動車(2)
- リックローゼンタール(2)
- イスカル(1)
- アカギ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 三菱ふそう(1)
- 和田助製作所(1)
- SBS(1)
- RS PRO(1)
- DiodesZetex(1)
「770-123」の検索結果
特価

イリジウムレーシング 267700-1230
DENSO(デンソー)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷メーカー名:デンソー。メーカー品番:267700-1230。世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!。仕様:W-EM。ネジサイズ:ネジ径:14mm/ネジ長:19mm。形状:ターミナル形状:S。備考:267700-1230。使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。仕様W-EM適合六角二面幅:20.6mm /火花ギャップ:0.6mm /碍子プロジェクト:-1.5mm /火花位置:0.0mm /接地高さ:1.6mm /レジスタ:5kΩ備考267700-1230ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)14ターミナル形状S