カテゴリ

  • バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
  • DENSO(デンソー)
  • AFAM(アファム)(15)
  • brembo(9)
  • X.A.M(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • ATHENA(アテナ)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • SUNSTAR(サンスター)(2)
  • ラフアンドロード(2)
  • Vesrah(2)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • DUNLOP(ダンロップ)(1)
  • プロト(1)
  • RK JAPAN(1)
  • DID(1)
  • M&H(1)
  • NISSIN(1)
  • MARUTO(大久保製作所)(1)
  • DRC(ディーアールシー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kdx200」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イリジウムパワープラグ 067700-8900 DENSO(デンソー)

    イリジウムパワープラグ 067700-8900

    DENSO(デンソー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:デンソー。メーカー品番:067700-8900。世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極と接地電極採用により、かつてない優れたスパーク性能を実現。様々な運転条件下で安定したハイレスポンスを生み出します。その結果、標準プラグ使用時に比べ、愛車の加速性とトルクも向上します。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KR-1 88-。アプリリア[APRILIA] SR50 05-。スズキ[SUZUKI] TS200R 89。カワサキ[KAWASAKI] KDX200SR 89.1-94。ヤマハ[YAMAHA] R1-Z 90.6。カワサキ[KAWASAKI] KR250/S 84.4-。ヤマハ[YAMAHA] TZ50 90.2。ネジサイズ:ネジ径:14mm/ネジ長:19mm。形状:ターミナル形状:RC。備考:067700-8900。使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
    適合六角二面幅:20.6mm /火花ギャップ:0.7mm /碍子プロジェクト:-0.5mm /火花位置:1.5mm /接地高さ:3.6mm /レジスタ:5kΩ備考067700-8900ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)14ターミナル形状RC
木材 2000特集