カテゴリ
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- DENSO(デンソー)
- ALBA(アルバ)(9)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- MAZDA(マツダ)(2)
- MKカシヤマ(1)
- NTツール(1)
- SATA(3)
- TSUNODA(ツノダ)(4)
- Vesrah(2)
- エスコ(1)
- トンボ鉛筆(1)
- ハリケーン(1)
- バンドー化学(1)
- ホンダ(2)
- 富士電機(6)
- 山金工業(2)
- 日東工業(4)
- ブランドをもっと見る
「sc97」の検索結果
特価
関連キーワード

イリジウムレーシング 267700-1080
DENSO(デンソー)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷メーカー名:デンソー。メーカー品番:267700-1080。世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!。適合情報:。ホンダ[HONDA] X-4 97-。ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 逆輸入車 97-。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC40] 98.3-03.1。ドゥカティ[DUCATI] 916SP RacingUse 94-96/SPS 97-98/SPS RacingUse 97-98。スズキ[SUZUKI] GSF1200S/BANDIT1200S [バンディットGV75A] 95.1-00.4。ドゥカティ[DUCATI] 748/S [モノポスト/ビポスト] 95-03。仕様:XU-E。ネジサイズ:ネジ径:12mm/ネジ長:19mm。形状:ターミナル形状:R。備考:267700-1080。使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。仕様XU-E適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.6mm /碍子プロジェクト:-1.5mm /火花位置:0.0mm /接地高さ:1.4mm /レジスタ:5kΩ備考267700-1080ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)12ターミナル形状R
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら