83件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールフレックス  壁用フック ソニカルツールフレックス 壁用フックソニカル
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷
簡単に整理整頓で衛生的 モップなどをツールフレックス押し付けるだけでしっかりホールドし整理整頓が簡単にできます。 ゾーニング 使用する区域ごとに色分けをして敷材をまたがって区域で使用させない。 他区域からの菌の持込や持ち出しを防いで交差汚染を防ぐことができます。
取付可能対象アルミレール・壁
ローム13用HEPAフィルターバッグ 10枚入 ソニカルローム13用HEPAフィルターバッグ 10枚入ソニカル
4,798税込5,278
1袋(10枚)
当日出荷
トルネードローム13用です。HEPAフィルターで微小なチリやほこりもしっかり捕集します。
仕様●品名:HEPAフィルターバッグ(10枚入)●適合機種:TC10100●色:白●トルネードローム13用替ダストパック●原産国:中国●コード番号:342-0299アズワン品番67-2215-88
Xパワーターボプロ X-34AR ソニカルXパワーターボプロ X-34ARソニカル
42,980税込47,278
1台
8日以内出荷
30メートル先まで届く大風量 連結使用可能 風量無段階調整可能 360度回転可能
質量(kg)7.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)472×488×239コード長さ(m)6.1消費電力1.6A/160W本体質量(kg)10.5
ベルクロパッドホルダー ソニカルベルクロパッドホルダーソニカル(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ハクリから保守までし割れにくいパッドホルダーでワンタッチ着脱式です。
寸法(mm)95×230繰り返し・詰め替え対応
SYR スクレーパーブラシ ソニカルSYR スクレーパーブラシソニカル
2,898税込3,188
1個
当日出荷
丸型カットと側面植毛であらゆる場所に対応。
商品タイプスペアブラシ幅(mm)300寸法(高さH×幅W)(cm)9×10繰り返し・詰め替え対応
Xパワーミストファン FM-48 ソニカルXパワーミストファン FM-48ソニカル(1件のレビュー)
33,900税込37,290
1個
5日以内出荷
タンク吸水がいらない水道直結型。 吹出口は4箇所。 風量は3段階に調整可能。 吹き出し角度を210°調整可能。 噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。 ノズルは取り出し可能。 水道にワンタッチで付けられるアタッチメント付。
仕様吹き出し角度:210°質量(kg)4.58タイプ水道直結型電源コード(m)2.28ホース長さ(m)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.2×34.5×37風量調整3段階吹出し口4箇所
モップバケットY ソニカルモップバケットYソニカル
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
作業者の負担軽減 フロント部分を低く背面を高くすることにより作業者の背中と腰の負担を和らげます。
質量(kg)4容量(L)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×370×430繰り返し・詰め替え対応
伸縮ポール エクステンションポール 9m ソニカル伸縮ポール エクステンションポール 9mソニカル
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
アルミ製で軽量の高所清掃用のポールです。 スクイジーやウォッシャーをはめて高所のガラスを、ダスターやクランプをはめれば天井や高所の壁の清掃ができます。
仕様●全長(mm):2550~9000●最短:2.55m●4段●材質/仕上:本体:アルミニウム、ハンドル:ポリプロピレン、TPE、スクリュー:ポリプロピレン●原産国:中国●コード番号:362-4698アズワン品番67-5606-02繰り返し・詰め替え対応
ガラス・鏡のウロコ取り 激落ちダイヤ ソニカルガラス・鏡のウロコ取り 激落ちダイヤソニカル
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
従来品の倍のダイヤモンドを使うことで、研磨性能を上げ、作業時間の短縮を実現するパッドです。高い研磨力がありながら、ガラスに傷をつけにくい商品です。ガラス・鏡・タイル等のウロコ落としに。
仕様●縦(mm):50●横(mm):85●厚さ(mm):25●研磨面にダイヤモンドパッドを使用。●スポンジタイプ●ハーフミラー等の表面処理を施したガラスには使えません。●研磨面にホコリや泥などが付着したまま研磨しますと、キズの原因になります。●原産国:日本●コード番号:381-9775アズワン品番67-2216-07
Xパワーエアムーバー P-430AT ソニカルXパワーエアムーバー P-430ATソニカル(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
コンセントを本体に装備。連結使用時でも必要タップは1個でOK 中型送風機の中でもトップクラスの風量! 横幅35cm、7.7kgで運搬ラクラク! タイマー機能付き!最長3時間まで設定可能で効率アップ! 風を吹き出す角度を、置く角度に応じて4段階に調整できます!(0度、20度、45度、90度)
質量(kg)7.7消費電力(W)400コード長さ(m)6.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×376×370
メンテナンスワゴンY(本体+袋付) ソニカルメンテナンスワゴンY(本体+袋付)ソニカル
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
大容量の持ち運びが可能に加えてサイド面にファスナーが付いて取出しがラクラク! 軽量 シンプルな造りで軽量、持ち運びの疲労を軽減。 頑丈 底がアミ目状のため大容量荷物もしっかり支えます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1000×620繰り返し・詰め替え対応
サインボードデラックス(2枚+チェーン) ソニカルサインボードデラックス(2枚+チェーン)ソニカル
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
4ヶ国表記セット 付属チェーンで立入禁止を効果的にアピール トップの部分が折りたため収納時にはコンパクトに
寸法(幅W×高さH)(mm)300×1115チェーン長(mm)900
SYR 目地ブラシ ソニカルSYR 目地ブラシソニカル
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
山型カットの目地用ブラシ。
商品タイプスペアブラシ幅(mm)230寸法(高さH×幅W)(cm)4×3.3繰り返し・詰め替え対応
SYR 不職布モップ ソニカルSYR 不職布モップソニカル
759税込835
1個
7日以内出荷
抜群の吸水性と吸油性。
質量(g)150繰り返し・詰め替え対応
SYR サイドツールホルダー NU3用 ソニカルSYR サイドツールホルダー NU3用ソニカル
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様NU3用繰り返し・詰め替え対応
ツールフレックス スペアピン ソニカルツールフレックス スペアピンソニカル
159税込175
1袋(2個)
7日以内出荷
繰り返し・詰め替え対応
Xパワー エアームーバーミニ ソニカルXパワー エアームーバーミニソニカル
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
風量トップクラス 風量切り替え1・2・3段階。 小型軽量 横幅27cm・4.7kgで運搬もらくらく! コードも6mあるから探す手間も省けます。 タイマー付 最長3時間まで設定可能で効率アップ。 角度調節 風を吹き出す角度を置く角度に応じて4段階まで調節可能。 コンセント本体装着 コンセントを本体に装着することにより連結使用可能。(最大900Wまで使用可能)
質量(kg)4.7コード長さ(m)6定格消費電力(W)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×310×340
伸縮ポール 匠ポール 2.4m ソニカル伸縮ポール 匠ポール 2.4mソニカル
12,980税込14,278
1本
当日出荷
アルミ製の軽くてコンパクトな伸縮ポールです。日本語の「匠」から名付けられました。親指でボタンを押すだけでロック解除ができ、これまでのようにポールを回して伸縮する動作がいりません。ポールの片面が平らで、立て掛けたり置いたりする際に転がりません。
仕様●全長(m):1~2.4●最短1m●材質/仕上:本体/アルミニウム、ハンドル・ロック/ポリプロピレン、POM●セット内容/付属品:ユニバーサルコーン●原産国:中国●コード番号:362-6183アズワン品番67-2215-87
伸縮ポール エクステンションポール ソニカル伸縮ポール エクステンションポールソニカル
11,980税込13,178
1本
8日以内出荷
アルミ製で軽量の高所清掃用のポールです。スクイジーやウォッシャーをはめて高所のガラスを、ダスターやクランプをはめれば天井や高所の壁の清掃ができます。
仕様●全長(m):1.6~5●全長(mm):1600~5000●最短:1.6m●4段●材質/仕上:本体:アルミニウム、ハンドル:ポリプロピレン、TPE、スクリュー:ポリプロピレン●原産国:中国●コード番号:362-4651アズワン品番67-2215-85
ローム13用バッテリー ソニカルローム13用バッテリーソニカル
43,980税込48,378
1個
当日出荷
トルネードローム13用のオプションパーツです。緑と赤のインジケーターで充電具合を確かめることができます。
仕様●品名:バッテリー●適合機種:TC10100●電圧(V):44●容量(Ah):2.9●色:黒●トルネードローム13用リチウムイオン電池●44V2.9Ahリチウムイオンバッテリー●原産国:中国●コード番号:342-0301バッテリー容量(Ah)2.9アズワン品番67-2215-86
伸縮ポール エクステンションポール ソニカル伸縮ポール エクステンションポールソニカル
4,998税込5,498
1本
8日以内出荷
アルミ製で軽量の高所清掃用のポールです。スクイジーやウォッシャーをはめて高所のガラスを、ダスターやクランプをはめれば天井や高所の壁の清掃ができます。
仕様●全長(mm):750~1200●最短:0.75m●2段●材質/仕上:本体:アルミニウム、ハンドル:ポリプロピレン、TPE、スクリュー:ポリプロピレン●原産国:中国●コード番号:362-4656アズワン品番67-2215-93
業務用コードレスアップライトバキューム ローム13 ソニカル業務用コードレスアップライトバキューム ローム13ソニカル
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
重さ約5キロの充電式アップライト掃除機です。 連続清掃時間最長50分(充電時間約2時間)、清掃可能面積300平方メートル(約180畳)となります。 コードさばきやコンセントの差し替えが必要なく、コード式掃除機と比較して約8倍早く清掃できます。 連続して100分程度(バッテリー2本分)使用すると自動で運転が停止するモータ保護機能付きです。
付属品リチウムイオンバッテリー1本、充電器1個、HEPAフィルターバッグ1枚トラスコ品番342-0300幅(mm)330高さ(mm)1105奥行(mm)240電圧(V)44集塵容量(L)4.5消費電力(W)(50/60Hz)480騒音値(dB)70最大風量(m3/min)1.56バッテリー容量(Ah)2.9
Xパワーマルチエアダスター A-5 ソニカルXパワーマルチエアダスター A-5ソニカル(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
小さくてハイパワーな掃除機!ホースの付け替えでブロアーに変身! 800Wのハイパワー。ダスターと掃除機の1台2役。 2段階風量調節可能。フィルターは水洗い可能。 吸ったゴミを簡単に捨てられる設計。 軽くて音も静か。7種類のアダプター付。
仕様ダスターと掃除機の1台2役付属品7種類のアダプター質量(kg)1.76(本体)消費電力(W)800コード長さ(m)1.5フィルター水洗い可能集塵方式フィルター式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×41.5×21.5風量調整2段階可能
Xパワーダクトホースケース付き 8DHC25 ソニカルXパワーダクトホースケース付き 8DHC25ソニカル
48,900税込53,790
1個
7日以内出荷
X-8専用ダクトホース。ハードケース付で携帯性も抜群! 持ち運び、保管に便利なケース一体型。 スチールワイヤー入りで伸縮、収縮および角度調整可能。
質量(kg)6.8材質(ホース)ポリ塩化ビニルホース長さ(m)7.6ダクト径(Φmm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×61.5×39
Xパワー送風機 X-8 ソニカルXパワー送風機 X-8ソニカル
43,900税込48,290
1個
9日以内出荷
省電力設計ながら最大風量1200m3。 1台で送風と排気が可能。 風量調整可能。 ダクトホース(8DHC25)と組合せれば約38m先まで送風可能。 電源コードが本体に巻きつけられます。
最大風量(CFM)1200質量(kg)6.1コード長さ(m)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×35.5×37風量調整可能
Xパワースリムエアムーバー PL-700A ソニカルXパワースリムエアムーバー PL-700Aソニカル
62,900税込69,190
1個
4日以内出荷
スタイリッシュなスリムデザイン。 エアムーバーPシリーズよりも低く遠くまで送風することが可能。 横置きでも縦置きでも使用可能。 風量は3段階に調整可能。 6台まで積み重ね可能。 持ち運びに便利な持ち手付。 コンセントを本体に装備。 連結可能。
質量(kg)8.66コード長さ(m)4.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×44×20.7風量調整3段階設置方法縦・横可能、6台まで積み重ね可能
ユダウエストバック ソニカルユダウエストバックソニカル
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
繰り返し・詰め替え対応
ダブルポシェット ソニカルダブルポシェットソニカル
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
繰り返し・詰め替え対応
ウエストポーチ 0178 ソニカルウエストポーチ 0178ソニカル
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
繰り返し・詰め替え対応
スケールパワー ソニカルスケールパワーソニカル
4,298税込4,728
1個
当日出荷
スケール(水垢)落し 強粘度タイプのピンクのジェルが飛び散ったり垂れたりせず頑固な汚れにしっかりと留まり浸透・分解し確実に汚れを落とします。 また、特殊なキレート剤と潤滑剤配合で強力な除臭・除菌効果があり、再汚染防止作用があります。
質量(g)500内容量(g)500繰り返し・詰め替え対応
メンテナンスワゴンY用 サイドポケット ソニカルメンテナンスワゴンY用 サイドポケットソニカル
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様メンテナンスワゴンY用サイドポケット繰り返し・詰め替え対応
SYR ドッキングステーション ソニカルSYR ドッキングステーションソニカル
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
ドッキングステーションをつけるとバケット&リンガーを連結できます。これにより作業効率がアップ。
SYR トップコンテナー ソニカルSYR トップコンテナーソニカル
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×21×20
SYR フロアスクイジー ソニカルSYR フロアスクイジーソニカル
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
水切り抜群のスクイジー。
SYR 専用アタッチメント ソニカルSYR 専用アタッチメントソニカル
899税込989
1個
7日以内出荷
仕様SYRシステムモップ・ブラシ専用アタッチメント繰り返し・詰め替え対応
SYR 重量モップ ソニカルSYR 重量モップソニカル
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
大量の水分を保てるので広い面積を一気に作業できます。ハクリ作業に最適な重量モップ。
質量(g)560繰り返し・詰め替え対応
SYR ツールバケット ソニカルSYR ツールバケットソニカル
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
質量(kg)0.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)20.5×28.3×20繰り返し・詰め替え対応
SYR サイドツールホルダー U2用 ソニカルSYR サイドツールホルダー U2用ソニカル
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様U2用繰り返し・詰め替え対応
ツールフレックス パイプ用 フック ソニカルツールフレックス パイプ用 フックソニカル(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
簡単に整理整頓で衛生的 モップなどをツールフレックス押し付けるだけでしっかりホールドし整理整頓が簡単にできます。 ゾーニング 使用する区域ごとに色分けをして敷材をまたがって区域で使用させない。 他区域からの菌の持込や持ち出しを防いで交差汚染を防ぐことができます。
取付可能対象パイプ
バケットホルダー ソニカルバケットホルダーソニカル
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
繰り返し・詰め替え対応