カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(501)
- 測定・測量用品(2)
- 作業工具/電動・空圧工具(7)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(9)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(6)
- 自動車用品(87,709)
- バイク用品(1)
絞り込み
ブランド
- ニッサン
- アイネックス
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(126)
商品レビュー
- 以上(1,853)
- 以上(1,930)
- 以上(1,953)
- 以上(1,971)
価格
- 1,500円以下(28,333)
- 1,500-10,000円(38,563)
- 10,000-50,000円(24,720)
- 50,000-100,000円(6,057)
- 100,000円以上(3,098)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
![AMC-HD50V20 HDMIケーブル Ainex [5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407693-210927-02.jpg)
AMC-HD50V20 HDMIケーブル Ainex [5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
アイネックス¥1,698税込¥1,8681個当日出荷イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。色ブラックケーブル長(m)約5コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキケーブル径(Φmm)7.3対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードイーサネット対応○ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A![AMC-HD100V20 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407623-210927-02.jpg)
AMC-HD100V20 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
アイネックス¥3,298税込¥3,6281個当日出荷イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。色ブラックケーブル長(m)約10コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキケーブル径(Φmm)8.0対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードイーサネット対応○ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
HDMI切替器 2入力→1出力
アイネックス(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷2台のHDMI機器をディスプレイに接続できます。 1台の機器を2台のHDMI出力に切り替えます。 パソコン、HDDレコーダー、Blu-ray/DVDプレーヤー、ゲーム機などを接続できます。 テレワーク用PCと私用PCを1台のディスプレイで環境構築できます。 HDMIポートが不足している場合、ケーブルを差し替えずにすみます。 最大4K (3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。 手動スイッチ切り替え。 ソフトウェア不要。 外部電源不要。色ブラック切替方式手動ポート数2コネクタ形状HDMI メス (タイプA 19ピン)×1⇔HDMI メス (タイプA 19ピン)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×52×20対応4K 60p/HDR、4K (2160p)/60Hz、3Dテレビ、HDCP 2.2、Deep Color表示転送レート18Gbps電源供給方式バスパワーポート2入力1出力動作確認済機器Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4音声DTSデジタル、ドルビーデジタル対応対応解像度480p~2160p
USB3.1Gen2変換アダプタ
アイネックス(3件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] 手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。 Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。 10Gbpsの高速データ転送に対応します。(理論値) [2] 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3] 56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。仕様USB 3.1 Gen 2対応、最大データ転送速度:10Gbps(理論値)規格USB3.1(Gen 2)コネクタ形状パソコン側:USB 3.1 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×32.5×7.2(コネクタ除くD20mm)アダプター型式パッシブ特性なし伝送速度(Gbps)10(最大)(理論値)オス形状パソコン側:USB 3.1 Standard-Aメス形状周辺機器側:USB Type-C変換タイプオス-メスパワーデリバリー非対応
AC電源ケーブル
アイネックス(1件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 標準より細く柔らかいケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。 細くても7Aまで流せる安心設計。色ブラック定格7A-125V(700Wまで)コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)電源コード(m)0.5ケーブルVFF0.75mm2
デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90
ニッサン(51件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(1L)欠品中低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類SAE80W-90危険物の性状非水溶性
ACアダプタ用電源ケーブル 1.8m
アイネックス¥649税込¥7141本当日出荷パソコン/周辺機器/家庭用ゲーム機などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。一部のノートPCと家庭用ゲーム機などで採用されているC7 (2ピン型) コネクタです。一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。標準的なストレートコネクタタイプ。色ブラック定格7A-125V (700Wまで)ケーブル長(m)1.8コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、ACアダプタ側: 2ピン メス (IEC 60320-C7準拠)ケーブルVCTFK 0.75mm2ケーブル![1.5m[USB-A ⇔ USB-A] USB3.0ケーブル U30AA-MM15 ブラック アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407149-210927-02.jpg)
1.5m[USB-A ⇔ USB-A] USB3.0ケーブル U30AA-MM15 ブラック
アイネックス(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷USB Type-Aコネクタ搭載の周辺機器とパソコンを接続できます。色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-A オス - Type-A オス特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)5(理論値)USBタイプUSB 3.0変換タイプオス - オス
ACアダプタ用電源ケーブル
アイネックス¥689~税込¥758~1本当日出荷パソコン/周辺機器などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 Dell/HPなどのノートPCで採用されているC5 (3ピン型) コネクタです。 一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。色ブラック定格7A-125V (700Wまで)コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠) - ACアダプタ側: 3ピン メス (IEC 60320-C5準拠)ケーブルVCTFK 0.75mm2ケーブル使用RoHS指令(10物質対応)対応
AC電源ケーブル
アイネックス¥999税込¥1,0991本当日出荷パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 アース線付きです。色ブラック定格電力(W)700定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)7コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)・パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)電源コード(m)1.8機能アース付RoHS指令(10物質対応)対応![AMC-HD150 HDMIケーブル Ainex [15m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407596-210927-02.jpg)
AMC-HD150 HDMIケーブル Ainex [15m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
アイネックス¥6,998税込¥7,6981個当日出荷イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。約15mのロングタイプです。色ブラックケーブル長(m)約15コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードイーサネット対応○変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
15A対応AC電源ケーブル
アイネックス(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 大電流15A、1500Wまでの電源ユニットに対応します。 アース線付きです。色ブラック定格15A-125V (1500Wまで)ケーブル長(m)1.8(コネクタを含む)コネクタ形状(コンセント側):2ピンオス(JISC8303、NEMA1-15P準拠)、(パソコン/周辺機器側):3ピンメス(JISC8303、IEC60320-C13準拠)RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス-メス
熱伝導グリス 大容量タイプ
アイネックス(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。大容量タイプ。低粘度で塗りやすい。グリスを塗布する際に便利なへら付き。塗布用へらは寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げられます。付属品グリス塗布用へら熱伝導率(W/mk)3.8動作温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)0.017
交換用フィルター 大判シート
アイネックス(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷未カットの分お得! 繰り返し使用できます。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターは簡単に取り外しでき、掃除して繰り返し使用できます。 水洗いできるので衛生的です。 未カットの分お得です。厚さ(mm)3寸法(mm)約270×310適合フィルターCFFシリーズ、CFF-Zシリーズ、CFF-ZAシリーズ、CFF-120ZBRoHS指令(10物質対応)対応
AC電源ケーブル 極細ストレートタイプ ACP-15S-BK
アイネックス¥759税込¥8351個当日出荷標準より細く軟らかいケーブルを使用し、取りまとめるのに便利です。色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状3P メス - 2P オス変換タイプメス - オス
...




![AMC-HD50V20 HDMIケーブル Ainex [5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407693-210927-02.jpg)
![AMC-HD100V20 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407623-210927-02.jpg)














![1.5m[USB-A ⇔ USB-A] USB3.0ケーブル U30AA-MM15 ブラック アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407149-210927-02.jpg)



![AMC-HD150 HDMIケーブル Ainex [15m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407596-210927-02.jpg)