カテゴリ

  • エンジン工具(3)
  • 防災用品(2)
絞り込み
ブランド
  • デンヨー
  • トヨタ(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • 日野自動車(6)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • ホンダ(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • エスコ(2)
  • ERECTA(エレクター)(1)
  • カクダイ(1)
  • ADVANTEC(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • 弁慶(本間冬治工業)(1)
  • ワルター(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • AC-PERFORMANCELINE(1)
  • SK11(1)
  • ベクトン・ディッキンソン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「231-131」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース) デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース)

    デンヨー
    ¥6,298,000税込¥6,927,800
    1台
    5日以内出荷から16日以内出荷
    商用電源並みの安定した電源を供給します。 インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。 瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。 NETIS登録製品です。
    用途建設・建築・土木作業に周波数(Hz)50/60使用燃料軽油NETIS番号KT-100042-VE
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    ¥6,398,000税込¥7,037,800
    1台
    91日以内出荷
    大容量燃料タンク搭載で最大79時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) 万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載 玉掛けに便利なステップを装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    定格出力(kW)91.6/113.6電流(A)三相4線式200V級:231/262、三相4線式400V級:115/131定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)59/63連続使用時間(時間)最大79仕様●「可搬型発電設備」の認定品●専用端子:10kVA×2個/11kVA×2個(単相補助出力)全長(mm)2550質量(kg)(整備)2730タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式エンジン:コモンレール・直接噴射式・過給機・給気冷却器付(水冷4サイクル)全幅(mm)1150電源3電源:オプション、複電圧(200/400V)(ワンタッチ切替)標準装備全高(mm)1800燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[9.5]14.0/[12.6]18.1機能電子ガバナ、エンジン故障診断装置を搭載、クールドEGR全長×全幅W×全高(mm)2550×1150×1800乾燥質量(kg)2050燃料タンク容量(L)750バッテリー170F51×1個排気量(L)5.193力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)23コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数115×125×4エンジン型式いすゞBI-4HK1X定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】80(50Hz)/100(60Hz)【三相4線式400V級】80(50Hz)/100(60Hz)【単相3線式100/200級】46.2(50Hz)/57.7(60Hz)【単相補助出力】20(50Hz)/22(60Hz)音響パワーレベル(dB)90(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)20.6
関連キーワード
f-23131111特集