カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(1)

「wago 231-131」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(198件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル モノタロウ

    ストレートドリル

    モノタロウ(74件のレビュー)
    89税込98
    1本
    当日出荷
    最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
    用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクターWFRシリーズ

    ワゴジャパン(68件のレビュー)
    939税込1,033
    1箱(8個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
    用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
  • ワンタッチコネクター ワゴジャパン

    ワンタッチコネクター

    ワゴジャパン(51件のレビュー)
    819税込901
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
    用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレーレバー/オレンジ引出し線長さ(mm)10適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
  • スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm)  734シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ

    ワゴジャパン
    35,980税込39,578
    1パック(50個)ほか
    5日以内出荷から61日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10ライトグレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
  • JST コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm J300シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = J300ボディ向き = ストレート長さ = 29.16mm深さ = 29mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. J300 / J-FAT-S-iスプリング端子コネクタ. 5.08 mmピッチの取り外し可能なJ-FAT-S-iコネクタは、コネクタをワイヤに接続するための内部スプリングロック機構による終端機能を備えています。 これにより、個別の圧着端子は不要となります。ワイヤの外装を剥いて、手動作業のしやすい工具(別売のJ-FAT-OT)を使用してロックスプリングをそらしながらコネクタに挿入するだけで、作業は完了. J300シリーズ / J320ヘッダ(代表品番< 707-9016') 707-9016 とかん合 通常タイプ(**JFAT-S A *GF-*など)及びリバースタイプ(**JFAT-S B *GF-*など)により、1列コネクタ2個を2列の M タイプヘッダ(代表品番< 707-9044') 707-9044 で使用可能 対応するキーコードX又はY(**JFAT-S* Y GF-*など)を選択することで、極性化を実現 ワイヤサイズ: 14-28 AWG J-FAT-OTは、コネクタへのワイヤの挿入 / 取り外しに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板接続用ヘッダ JFA J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ JFA J300シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ワゴ端子台操作用ドライバー ワゴジャパン

    ワゴ端子台操作用ドライバー

    ワゴジャパン
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    材質(グリップ)酢酸セルロース樹脂商品構成単品
  • スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ

    ワゴジャパン
    26,980税込29,678
    1パック(10個)ほか
    4日以内出荷から41日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10グレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
  • JST コネクタハウジング メス 5極 1列 5.08mm J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング メス 5極 1列 5.08mm J300シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = J300ボディ向き = ストレート長さ = 39.32mm深さ = 29mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. J300 / J-FAT-S-iスプリング端子コネクタ. 5.08 mmピッチの取り外し可能なJ-FAT-S-iコネクタは、コネクタをワイヤに接続するための内部スプリングロック機構による終端機能を備えています。 これにより、個別の圧着端子は不要となります。ワイヤの外装を剥いて、手動作業のしやすい工具(別売のJ-FAT-OT)を使用してロックスプリングをそらしながらコネクタに挿入するだけで、作業は完了. J300シリーズ / J320ヘッダ(代表品番< 707-9016') 707-9016 とかん合 通常タイプ(**JFAT-S A *GF-*など)及びリバースタイプ(**JFAT-S B *GF-*など)により、1列コネクタ2個を2列の M タイプヘッダ(代表品番< 707-9044') 707-9044 で使用可能 対応するキーコードX又はY(**JFAT-S* Y GF-*など)を選択することで、極性化を実現 ワイヤサイズ: 14-28 AWG J-FAT-OTは、コネクタへのワイヤの挿入 / 取り外しに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1パック(10個)ほか
    5日以内出荷から41日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10オレンジ定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
  • スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ

    ワゴジャパン
    21,980税込24,178
    1パック(10個)ほか
    5日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
  • スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.62mm) 231シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.62mm) 231シリーズ

    ワゴジャパン
    33,980税込37,378
    1パック(50個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10オレンジ定格電圧(V)630
  • スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ

    ワゴジャパン
    26,980税込29,678
    1パック(10個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
  • スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付  734シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付 734シリーズ

    ワゴジャパン
    31,980税込35,178
    1パック(25個)ほか
    4日以内出荷から61日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
  • スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ

    ワゴジャパン
    25,980税込28,578
    1パック(10個)ほか
    5日以内出荷から86日以内出荷
    形状ストレートグレー種類角型ピッチ(mm)5定格電圧(V)320定格電流(A)12適合電線(mm2)0.08~2.5結合方式ワンタッチコンタクト形状オス適合電線範囲 AWG(#)28~12結線方法基板実装
  • 操作レバー ワゴジャパン

    操作レバー

    ワゴジャパン
    789税込868
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
  • スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ

    ワゴジャパン
    39,980税込43,978
    1パック(50個)ほか
    5日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)12定格電流(UL)(A)B:15/D:10オレンジ定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
  • スプリング式フィメール(メス側)(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式フィメール(メス側)(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ

    ワゴジャパン
    36,980税込40,678
    1パック(100個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)2.5定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4ライトグレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20
  • PANAサーボアイテム JST(日本圧着端子製造)

    PANAサーボアイテム

    JST(日本圧着端子製造)
    32,980税込36,278
    1パック(1000個)ほか
    64日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応