カテゴリ

  • エンジン工具(5)
絞り込み
ブランド
  • デンヨー
  • 伊東電機(176)
  • SMC(56)
  • MAZDA(マツダ)(41)
  • 常磐精工(32)
  • Legris(レグリ)(14)
  • ケナメタル(11)
  • ホンダ(11)
  • 大阪サニタリー(7)
  • AMPHENOL(7)
  • WIDIA(5)
  • タイテックス(5)
  • ラムマウント(4)
  • トヨタ(4)
  • 千代田精機(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ワルター(3)
  • ニッサン(3)
  • アサダ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3800a」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機

    デンヨー
    3,998,000税込4,397,800
    1台
    61日以内出荷
    夜間工事などでも安心の低騒音LwA81dB。エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用。電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。3電源仕様標準装備。4tユニック車(ブーム収納状態)で積載可能。第3次排出ガス対策型建設機械指定機。超低騒音型建設機械指定機
    用途夜間工事など騒音にシビアな現場でも安心の低騒音LwA81dB!。3電源仕様標準装備仕様●4tユニック積載●専用端子:6kVA×2個/6.6kVA×2個(単相補助出力)種別極超低騒音型質量(kg)(整備)1330タイプエコベース極数4形式直接噴射式・過給機付(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60容量(L)エコベース:154規格eco電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)【三相4線式200V級】200/220【三相4線式400V級】400/440【単相3線式100/200級】100/110・200/220【単相補助出力】100/110定格出力(kW)38/45.6燃料消費量(L/h)[4.7]6.7/[5.9]8.5騒音値(dB)音響パワーレベルLwA:81機能電子ガバナ、故障診断装置、クールドEGR全長×全幅W×全高(mm)1990×950×1490乾燥質量(kg)1160燃料タンク容量(L)170バッテリー115D31R×1個エンジン形式クボタ V3800-DI-T-K3A排気量(L)3.769励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1電流(A)(50/60Hz)【三相4線式200V級】107/118【三相4線式400V級】53.4/59【単相3線式100/200級】107×2/118×2・107/118騒音値(dB(A)/7m)50/54潤滑油量(L)13.2コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数100×120×4定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】37(50Hz)/45(60Hz)【三相4線式400V級】37(50Hz)/45(60Hz)【単相3線式100/200級】 21.4(50Hz)/26(60Hz)【単相補助出力】12(50Hz)/13.2(60Hz)音響パワーレベル(dB)81(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)9.4
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    4,798,000税込5,277,800
    1台
    91日以内出荷
    独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    仕様●電線切替、複電圧仕様●2tユニック積載タイプエコベース極数4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1コンセント1.5kVA×6個/1.65kVA×6個(単相補助出力)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800排出ガス対策型第3次
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    4,898,000税込5,387,800
    1台
    91日以内出荷
    独自の防音技術により、抜群の低騒音44/49dB(50/60Hz)を実現 (音圧レベル無負荷時7m四方向平均値) 3電源仕様標準装備 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    仕様専用端子:6kVA×2個/6.6kVA×2個(単相補助出力)種別静音発電機マーリエ、超低騒音型質量(kg)(整備)1710タイプエコベース極数4形式直接噴射式・過給機付(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110定格出力(kW)39.2/46.1燃料消費量(L/h)[4.6]6.6/[5.7]8.2全長×全幅W×全高(mm)2200×1200×1490乾燥質量(kg)1530燃料タンク容量(L)170バッテリー115D31R×1個排気量(L)3.769励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1騒音値(dB(A)/7m)44/49潤滑油量(L)13.2コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数100×120×4エンジン型式クボタV3800-DI-T-K3A定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】37(50Hz)/45(60Hz)【三相4線式400V級】37(50Hz)/45(60Hz)【単相3線式100/200級】21.4(50Hz)/26(60Hz)【単相補助出力】12(50Hz)/13.2(60Hz)音響パワーレベル(dB)77(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)12.1
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    3,998,000税込4,397,800
    1台
    91日以内出荷
    夜間工事などでも安心の低騒音LwA80dB 大容量燃料タンク搭載で最大74時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    種別極超低騒音型タイプビッグタンク搭載エコベース極数4周波数(Hz)50/60規格eco電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110バッテリー115D31R×1個励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800排出ガス対策型第3次
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    4,998,000税込5,497,800
    1台
    91日以内出荷
    独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 ビッグタンク(大容量燃料タンク175L)搭載により、長時間連続運転が可能。 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    極数4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1コンセント1.5kVA×6個/1.65kVA×6個(単相補助出力)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800排出ガス対策型第3次
発電機カテゴリ